トラック電装 :「LED丸型ライト」の検索結果
トラック専用電装品のカテゴリーでは、トラックに特化した電装品関連商品を取り揃えています。国内外の一流メーカーの大型車用各種24Vバッテリーをはじめ、ハロゲンランプや交換用電球などさまざま。DC24V電源をDC12VやDC5Vに変換するDCコンバーターは、汎用性が高いお役立ちグッズです。また、運行記録用として使用されているタコグラフ用チャート紙も取り揃えています。他にも、LEDに対応した電装品もありますので、長期的に利用でき、コスト面や交換作業の手間も減少します。
関連キーワード
商品豆知識
直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用
材質アルミ
定格電力(W)8
定格電圧(V)12/24兼用
適合車種汎用
防水保護等級IP67
動作電圧(V)10~30
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。
用途トラック用
材質アルミ
定格電力(W)12
定格電圧(V)12/24兼用
適合車種汎用
防水保護等級IP67
動作電圧(V)10~30
1個
¥798
税込¥878
4日以内出荷
『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック内装・アクセサリー
- トラック外装・ボディーパーツ
- トラック電装
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。