トラック電装 :「小型カメラ モニター付き」の検索結果
・トラックやバスその他大型車両の後方の安全を確認。・12-24V対応の小型カメラで幅広い大型車種に対応。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・200万画素 ・12-24V対応。・ケーブル15m ・バックカメラ画角約140°(対角) ・IP67相当。・ミラー取付け7インチモニター
付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(1本)・変換ケーブル・バックカメラスタンド固定用ビス、両面テープ・カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ
サイズLCD:7 インチ
質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)
電源(V)DC12-24
電源DC12V/1A
本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)
信号形式AHD
対応画像:鏡像
本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)
解像度200万画素、1024×600
出力信号形式:AHD
コネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ
動作温度(℃)マイナス20~50、0~50
関連資料説明書 差し替え(0.93MB) 説明書 差し替え(0.93MB)
防水保護等級IP67相当
画角レンズ:約140°(対角)
最低照度(Lux)0.01
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック内装・アクセサリー
- トラック外装・ボディーパーツ
- トラック電装
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。