1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家中のゴキブリまるごと退治と発生予防(駆除によるバリア効果で発生を防止)にはこの1本 ゴキブリ用1プッシュ式スプレー すき間の奥まで薬剤が届くので、すき間に潜んで見えないゴキブリを逃さず、退治します。 駆除によるバリア効果で、ゴキブリのいない空間を1ヵ月作ります。(使用環境により異なります) ラクに握れてスプレーしやすい 【家中に潜んでいるゴキブリにはすき間退治が効果的】 ゴキブリは1日のうち約18時間、家中のすき間に潜んでいる ゴキブリに効果的に薬剤を届けるにはこんな場所に! 「冷蔵庫の裏側に」「家具の裏側に」「洗濯機の裏側に」 いろいろな部屋で:台所・洗面所・寝室にも 低刺激:ニオイ・汚れ・ベタつきなし 約80プッシュ(1部屋4プッシュの場合20部屋分)
用途誤噴射防止ロックを「OPEN」の位置にしてください。 プッシュボタンを1回押すと、必要量が噴射されます。 ※使用後は誤噴射防止ロックを「LOCK」の位置に戻してください。 【用法用量】 害虫が潜んでいそうなすき間(冷蔵庫、食器棚の裏等)に1回噴射してください。 本品20mLで約80回使用できます。 成分1号灯油、LPG 種別スプレー 区分防除用医薬部外品 シリーズおすだけアースレッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×182×50 香り無香料 有効成分ペルメトリン3.0g/本 適合害虫ゴキブリ 使用可能回数80回 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(20mL)
1,490 税込1,639
翌々日出荷

『虫対策用品』には他にこんなカテゴリがあります