2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ゴキッシュのスッ、スゴい!ポイント】 ・家中のゴキブリをまるごと退治 ・ゴキブリの発生を予防※すき間にプッシュした場合の駆除による発生予防 ・家中のお部屋空間にもすき間にも使える! ●ゴキブリ駆除も予防(※すき間にプッシュした場合の駆除による発生予防)も ●窓を開けたままでもOK※窓の大きさや風の強さなどによっては、効果が弱くなることがある ●面倒な準備不要 ●1ヵ月に1度の使用がおすすめ ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも ●無香料・低刺激 ●誤噴射防止ロック付 ・Act For ECO・森林資源保全 【販売名】アース虫ケアATN1 【効能・効果】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、蚊成虫及びハエ成虫の駆除 【防除用医薬部外品】
用途ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、蚊成虫及びハエ成虫の駆除 成分1号灯油、LPG 種別スプレー 区分防除用医薬部外品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×214×38 香り無香料 適合害虫ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、蚊成虫及びハエ成虫 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(16mL)ほか
1,480 税込1,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋まるごと予防空間 不快なダニからお部屋を守る スイッチONするだけで、超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がる ダニアレル物質の生成を抑制※1週間使用し続けることで、ダニアレル物質(ダニ排泄物)の生成を抑制。使用環境により、効果は異なります。 ダニを無力化するので、掃除機で除去しやすくなる ダニがはい上がらないので表面にいなくなる 常に成分が供給され続けるので効きめが安定 トランスフルトリン+天然精油(ラベンダー油)
用途(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。 (2)器具(下)の三角印をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。 (3)ボトルを器具(上)の下方よりカチッと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。 【!】蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。 (4)器具(下)を下方より確実に押し込んでください。 (5)器具(下)の三角印をOPENからLOCKにスライドさせてください。 (6)プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると薬剤が部屋中に揮散を始めます。【!】電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。 【取替え方法】ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。外しにくい時は、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてから外してください。残液量が「おとりかえライン」になったら、ボトルを新しいものに交換してください。 【マモルームラインナップ】蚊用・ダニ用:取替え時には、どのボトルでもお好みに応じて使えます。 成分精油、溶剤 種別詰替 シリーズマモルーム 使用範囲4.5畳から12畳 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×105×45 有効成分トランスフルトリン 使用期間2880時間
1本(45mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

『虫対策用品』には他にこんなカテゴリがあります