不快害虫対策用品 :「両面テープ付き」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ(15mm×10m)付。網戸に貼るだけで、網戸の目から侵入する花粉の約80%をブロックし、ホコリ、砂ぼこりや虫までシャットアウトします。きれいにはがせる両面テープ付きなので、ご家庭で簡単に取り付け可能。生地はおだやかな採光性があり、お部屋も暗くならず、目隠し効果もあります。のり残りをする場合がありますので、3ヶ月を目安に貼り替えをお願いします。特殊フィルターが花粉をブロック、室内への侵入を約80%カットします。ホコリや虫をブロック、室内を清潔に保ちます。可視光線透過率が高いので室内が暗くならず、適度な効果も得られます。のり残りしにくい強力両面テープを使用しているので、使用後はきれいにはがせます。(貼りつけ期間内での使用の場合)。紫外線を約60%カットします。本製品を使用した場合、通期量は網戸のみに比べ1/6程度になります。
仕様●サイズ(mm):1000×2000●厚み(mm):0.1●材質:フィルター:特殊不織布(レーヨン・アクリル)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙●貼りつけ期間:3ヶ月●使用上の注意:・気温10℃以上の時に作業してください。・直射日光のあたる所や高温多湿になる所に置かないでください。●使用できない場所:・常に水がかかり、乾燥しない所。・表面が高温になる所やストーブなどの火のそばでは使用しないでください。・網戸の形状によっては取りつけられない場合があります。 アズワン品番65-3900-02
1枚
1,700 税込1,870
翌日出荷

『虫対策用品』には他にこんなカテゴリがあります