「シリーズ」から絞り込む
アースガーデン カメムシ撃滅アース製薬(5件のレビュー)4日以内出荷
2種の殺虫成分(シフルトリン、フタルスリン)と冷却効果で、すばやく長く効果を発揮します。
イヤなニオイを出す前に速効駆除します。
侵入されそうな場所にスプレーしておくだけで約2ヵ月カメムシをよせつけず、室内に侵入させません。(環境・気象条件により異なります)
【対象害虫】カメムシ、ウンカ、ヨコバイ
※農薬ではありません。植物保護の目的で使用しないでください。
【屋外専用】
用途カメムシの駆除成分【有効成分】シフルトリン、フタルスリンタイプエアゾール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×66適合場所屋外専用使用の目安窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りにスプレーしてください。(1平方メートルあたり約4秒)対象害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ適合害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ有効期間約2ヶ月使用場所窓枠、窓のさっしのすき間、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周り(侵入防止)剤形エアゾール
虫コロリパウダースプレーアース製薬(4件のレビュー)翌々日出荷
ドライパウダータイプのスプレーだから、壁面や窓枠などに使えて、嫌な害虫のはい上がりを防ぎ、家屋内への侵入防止効果を発揮します。
撥水パウダーで雨に強い。
効きめは約1ヵ月持続。※使用環境により異なります。
【適用害虫】ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシの駆除・忌避トラスコ品番818-5037種別スプレー容量450mLシリーズ虫コロリアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×218×66使用の目安【害虫の侵入を防止する場合】1mあたり4秒から5秒(約20cm離して噴射すると、より効果的な塗布幅になります)【害虫を殺虫する場合】適量を害虫に直接噴射する。有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)有効期間1ヶ月使用場所家屋の基礎部分、壁面、窓枠、玄関や勝手口の下など不快害虫が侵入しやすい場所利用場所屋内屋外両用
ハチダウントモグリーンケミカ税込¥2,088¥1,898
ハチローFHトモグリーンケミカ税込¥18,678¥16,980
ミディ発泡錠1%三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)税込¥2,418¥2,198