1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーを握ることにより任意のスプレーパターンに変化させることができ、片手でストレート、ワイド、ストップと操作性が高く遠近自在の防除作業にすばやく対応できます。 また、一定噴霧角度の作業にはカンが装備されておりレバーをはなしても防除作業ができます。
圧力(MPa)1.5/2.0/2.5/3.0(噴霧状態) 水量(L/min)【直射】5.5/6.5/7.3/8.0、【噴霧】3.0/3.5/3.7/4.0 到達距離(m)【直射】9.0/9.5/10.0/10.5、【噴霧】3.5/4.0/4.5/5.0 全長(mm)290 質量(g)540 機能ストップ機能/切替機能
1台
16,900 税込18,590
3日以内出荷

『虫対策用品』には他にこんなカテゴリがあります