不快害虫対策用品 :「キクイムシ」の検索結果
関連キーワード
白蟻に対して即効性の優れた効力を発揮します。
黒蟻、アリカタ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他木材害虫・不快害虫にも効果があります。
即効性、残効性に優れ、高い殺虫効果を発揮します。木材防腐剤配合により、木の腐れも防止します。
防虫剤としてピレスロイド系薬剤を使用しているため、コリンエステラーゼの阻害がありません。
蒸気圧が低いため揮散移行性がほとんど無く、散布作業者及び住居者に対する安全性が向上しています。
用途狭い範囲の木部の白アリ、キクイムシ、その他不快害虫の駆除、予防および防腐。
特性防腐、防虫
使用方法蟻(シロアリ・クロアリ・羽アリ)、アリタカ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他の木材害虫・不快害虫に直接噴射してください(駆除時間は害虫の種類により数分から数時間かかる場合があります)狭い範囲の木部の白蟻、キクイムシ等の駆除、防除および防腐処理にお使いください。専用ノズルと交換することにより、狭所部、虫穴等に直接噴射ができます。
タイプ油性
塗り面積(m2)1
塗布面積(m2)約1
外観淡黄色透明液体
1本(300mL)
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
ホウ酸塩を水で溶かして使う、安全性の高い白アリ予防剤です。
白アリだけでなく、ヒラタキクイムシなどの外注、ナミダタケ、カワラタケ、オオウズラタケなどの木材腐朽菌から木材を保護します。
用途【使用方法】
1.容器内の指定の水位まで水を入れ、次に「白アリ通行止め」を入れてください。
2.必要な場合は、付属の着色剤を入れて着色してください。
3.付属のかくはん棒でよくかき混ぜ、溶解してください。冬期で水が冷たい場合は、溶けにくいことがありますので、ぬるま湯を使用してください。
4.刷毛で必要な部分に塗布してください。樹脂を多く含むなど、吸い込みの悪い木材には、二度塗りしてください。
5.木造住宅の防虫防腐処理は、一般の白アリ防除剤と同様に、基礎天端から1m以内の木部の見え隠れ部分に、塗布してください。
仕様付属着色料(色):オレンジ
容量(L)(溶解後)約2.7
容量(g)(粉体)450
塗り面積(m2)(溶解後)約20
1個(450g)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
『虫対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ゴキブリ・ダニ対策用品
- 蚊・ハエ対策用品
- 不快害虫対策用品
虫対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。