14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合害虫」から絞り込む
壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる! 13種の植物エキスで構成。寄せ付けないので死骸が残りません。 抗菌・防カビ効果(液体タイプ)
用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場・屋根裏・壁・床・シンク周り・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路・出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近 付属品散布用スプレーボトル 利用場所屋内
1本(4L)
7,990 税込8,789
当日出荷

不快害虫を寄せ付けない。
利用場所屋内
1個(100g)
999 税込1,099
欠品中

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個ほか
1,090 税込1,199
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さまざまな害虫まとめて退治!家一軒まるごと防虫!お家の周りにまくだけ 害虫の駆除と屋内への侵入防止にすぐれた効果を発揮します。 速効性と残効性にすぐれています。 水をはじき、雨や湿気に強い撥水性パウダーなので、効きめが持続します。 イヤなニオイがない 大容量、粉剤
有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)、プロポクスル(カーバメイト系) 種別粉剤 シリーズ虫コロリアース 使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40g【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って約5cm幅の帯状に1mあたり10gから20g【シバンムシ、アリガタバチなど防除と発生予防】畳の下に1平方メートルあたり3gから5g 適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ 有効期間約1ヶ月 利用場所屋外
1本(550g)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然植物が生み出した虫よけ対策、人畜に安全性の高い天然精油を使用、殺虫成分不使用。複数の虫よけハーブ成分がバランスよく調合され、害虫を寄せ付けません。虫よけ成分が徐々に揮散するので、安定した効果が持続します。衣類、帽子などの汚れやほこりなどを除去し、本品を軽く振り、衣類に均一にスプレーしてください。
用途衣類・アウトドア用品用害虫忌避剤 材質天然精油、メントール、アルコール、安定化剤 タイププレミアム 容量(L)10 箱入数1箱(2個組) 標準持続時間(h)約3 対象害虫不快害虫・ブヨ、他
1箱(10L×2個)
37,998 税込41,798
8日以内出荷

植物が新芽や根などに生成する、害虫から身を守るための抵抗成分を、14種類の植物から抽出し独自にブレンドしたゲルタイプの置き型忌避剤です。 天然植物エキスを使用し、化学合成殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。 お家で使いやすいミントの香りです。
用途リビング・キッチン・和室や寝室・子供部屋などのコバエやダニの侵入を防ぎたい場所または忌避したい場所に置くだけで、簡単に寄せ付けません。 使用の目安8~10畳(13~15平方メートル)に1個 適合害虫コバエ・ダニ 有効期間約3ヶ月(使用条件・環境により異なります) 原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃等の植物エキス、天然ミントオイル(その他成分)界面活性剤・エタノール・デンプンゲル化剤・精製水 利用場所屋内
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

成虫になる前に元を絶つ。 水中に繁殖する不快害虫の幼虫を成虫前に駆除! 原因を元から断ち、不快害虫を発生させません。
成分植物油・アリルイソチオシアネート・非イオン系界面活性剤・リモネン 利用場所屋外
1本(100mL)
1,390 税込1,529
当日出荷

天然植物が生み出した虫よけ対策、人畜に安全性の高い天然精油を使用、殺虫成分不使用。ブヨの嫌いな天然精油を使用しています。爽やかな香りのアロマオイルで、ブヨを忌避します。衣類、帽子などの汚れやほこりなどを除去し、本品を軽く振り、衣類に均一にスプレーしてください。ゴルフ、BBQ、釣り、キャンプ、ウォーキングなど様々なアウトドアシーンで利用できます。
用途衣類・アウトドア用品用害虫忌避剤 材質天然精油、メントール、アルコール、安定化剤 タイプスタンダード 容量(L)10 箱入数1箱(2個組) 標準持続時間(h)約3 対象害虫ブヨ、他
1箱(10L×2個)
31,998 税込35,198
8日以内出荷

天然植物が生み出した虫よけ対策、人畜に安全性の高い天然精油を使用、殺虫成分不使用。癒しのアロマ効果で不快害虫を寄せ付けません。ローズマリーの上品な香りでアロマを楽しみながらお使いいただけます。お子さん、ペットにも安心です。衣類、帽子などの汚れやほこりなどを除去し、本品を軽く振り、衣類に均一にスプレーしてください。
用途衣類・アウトドア用品用害虫忌避剤 材質天然精油(ローズマリー他)、メントール、アルコール、安定化剤 タイプアロマリッチ 容量(L)10 箱入数1箱(2個組) 標準持続時間(h)約3 対象害虫不快害虫・ブヨ、他
1箱(10L×2個)
32,998 税込36,298
8日以内出荷

業務用虫コナーズスプレータイプ(ガラス用) 金鳥(KINCHO) 動画あり
ガラスに噴射するだけで不快害虫を寄せ付けません。 速乾性であるため、ガラス面に噴霧しても透明度が損なわれません。 ガラスだけでなく、壁面などにもご使用頂けます。 効果は1カ月間持続します(使用環境によります)。
用途不快害虫の駆除及び忌避 適合害虫ユスリカ・ガ・ヨコバイ・羽アリ・アリ・ダンゴムシ・クモ・ムカデ・ゲジ等 有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)
1本(450mL)ほか
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然植物エキス100%の不快害虫忌避剤です。 殺虫剤のように虫を殺すのではなく、虫が嫌がる環境を作り出すことが目的です。 よもぎエキス・どくだみエキス・緑茶エキスなど14の天然植物エキスを原料に構成されていますので、人体には無害です。 防虫効果・卵のふ化抑制効果 一般的なご家庭の不快害虫の忌避(虫よけ)や産卵・孵化制御に効果があります。 安全性 14種類の天然植物成分で構成されていますので、皮膚などに付着しても安全です。 抗菌効果 カビの制御効果がありますので、菌・カビの発生を大幅に遅らせることができます。
1個(1個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

高機能性透明防虫フィルム。必要分だけカットし貼るだけ簡単。虫が侵入する店舗のドアや窓、資材運搬口に貼って使用。不快害虫用。【使用期間】約90日(使用環境により異なります)。【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ・ノミバエ・ショウジョウバエ・ガ・アリ・ダンゴムシ。【内容量】1巻:50mm×10m
用途不快害虫用防虫剤 成分【有効成分】ピレスロイド系殺虫剤(プロフルトリン) 種別テープ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×50×105 適合害虫ユスリカ・チョウバエ・ノミバエ・ショウジョウバエ・ガ・アリ・ダンゴムシ 使用場所虫が侵入する店舗のドアや窓、資材運搬口 使用期間約90日(使用環境により異なります)
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

白蟻に対して即効性の優れた効力を発揮します。 黒蟻、アリカタ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他木材害虫・不快害虫にも効果があります。 即効性、残効性に優れ、高い殺虫効果を発揮します。木材防腐剤配合により、木の腐れも防止します。 防虫剤としてピレスロイド系薬剤を使用しているため、コリンエステラーゼの阻害がありません。 蒸気圧が低いため揮散移行性がほとんど無く、散布作業者及び住居者に対する安全性が向上しています。
用途狭い範囲の木部の白アリ、キクイムシ、その他不快害虫の駆除、予防および防腐。 特性防腐、防虫 使用方法蟻(シロアリ・クロアリ・羽アリ)、アリタカ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他の木材害虫・不快害虫に直接噴射してください(駆除時間は害虫の種類により数分から数時間かかる場合があります)狭い範囲の木部の白蟻、キクイムシ等の駆除、防除および防腐処理にお使いください。専用ノズルと交換することにより、狭所部、虫穴等に直接噴射ができます。 タイプ油性 塗り面積(m2)1 塗布面積(m2)約1 外観淡黄色透明液体
1本(300mL)
1,080 税込1,188
当日出荷

ケミプロ化成Hohtoトラスト
害虫を効率的に駆除!アルゼンチンアリ、イエヒメアリ、ダンゴムシ、ムカデに『トラスト』は、有効成分チアメトキサムを配合した不快害虫用殺虫剤です。 経口と接触の双方を有し、徐々に効果が現れるため、伝播性が極めて高く非忌避性(薬剤を避けない)のため、ダンゴムシ、ムカデにはもちろんアリの駆除に効果があります。
適合害虫アルゼンチンアリ、イエヒメアリ、ムカデ、ダンゴムシ 有効成分チアメトキサム20% 利用場所屋外
1本(88mL)
6,090 税込6,699
3日以内出荷

『虫対策用品』には他にこんなカテゴリがあります