5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
スプレー(8)
侵入防止(5)
忌避剤(24)
捕獲かご(7)
殺鼠剤(14)
粘着タイプ(30)
電磁波・超音波
その他(5)
電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)3 周波数(kHz)(出力)30~65 音圧(送出音圧)94dB(0.1m) 種別電磁波・超音波
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント直付けタイプ。超音波で嫌なねずみを防除します。室内・屋内の環境、音慣れ防止の切替スイッチ付
種別電磁波・超音波 電源AC100V(家庭用コンセント) 材質ABS樹脂 寸法(mm)約計100 有効面積(m2)60
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

コンセントに差し込むだけでネズミを追放!!。交流配線上の電磁界を、ペストアカーターが発する特殊信号で変換させ、ネズミ・害虫等にイヤな環境をつくり追い出します。0.03ボルトの微弱電圧が変則的に発生します。世界で認められている安全な商品です(EPA<米国環境保護局>承認)アメリカで数多くの実験を繰り返し開発され発売に至った商品です。有効範囲は約70坪になります。 建造物が2階建て、または3階建でも面積が70坪以内であれば効果はあります。ネズミがよく出る部屋がある場合は、その部屋に位置するコンセントに差し込むのも有効です。効果は約2~3週間で表れますが、ネズミの数がおびただしく多い場合には約4~5週間掛かる場合があります。人間、電気製品、コンピューター、ペットへの影響はありません。また、殺虫剤や毒物などを使用しないので安全です。
種別電磁波・超音波 寸法(mm)110×62×50 質量(g)130 電源(V)AC100(50/60Hz) 規格特許:No. 4802057、No. G.89 09 186.8電気用品安全法非該当品EPA(米国環境保護局)承認UL(UNDERWRITERS LABORATORIES INC.)承認 電圧(V)(信号送信)5 防除広さ231m2
1台
6,990 税込7,689
当日出荷

コンセントに差し込むと超音波・電磁波・マイナスイオンが発生しネズミを寄せ付けません。 人間・イヌ・ネコは感知しない超音波を使用しています。 ご家庭・倉庫・店舗等にも。 ゴキブリも不快にします。 1~2週間に1度、設置場所を変えていただくとより効果がアップします。
用途ネズミ・ゴキブリ対策に。 種別超音波・電磁波 寸法(mm)155×210×60 質量(g)250 有効面積(m2)200
1個
4,290 税込4,719
当日出荷

お部屋のコンセントに差し込むだけの簡単設置。電気式だから、薬剤等が使用できない場所にも安心して設置が可能。30‐65KHzの超音波を発生させ、ネズミが近寄りづらい空間を作ります。
種別超音波 材質ABS・鉄 質量(g)約60 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×55×85 有効面積(m2)約80~150 アズワン品番65-1333-03 出力周波数約30~65KHz
1個
1,490 税込1,639
13日以内出荷

『忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります