忌避剤 :「猫 ドア」の検索結果

忌避剤とは、ネズミ対策用品や、のら猫などを寄せ付けないために使用する特殊な成分の薬剤です。ネズミ対策用品には、業務用のシンプルなシートや角型のスチール・メッキ、粘着式のハウス型などさまざまな工夫を凝らしたネズミ捕りがあります。ゲルタイプは、ネズミを寄せ付けないために、天井裏や床下などのネズミの通路や侵入口に置く忌避剤。犬や猫による花壇や庭への糞尿被害の防止には、シナモン系やフルーツ系などの香料やペッパーオイルなどの忌避成分が効果的です。また、犬猫の嫌うワサビを使った忌避剤もあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。 環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。 不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。 緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。 山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。 付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスター セット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a) 質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g 本体寸法(mm)直径50×215 噴射距離(m)約7~8 対象動物 噴射時間(秒)約5~7
1本(250mL)
15,680 税込17,248
欠品中

『忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります