忌避剤 :「ネズミ撃退器」の検索結果

忌避剤とは、ネズミ対策用品や、のら猫などを寄せ付けないために使用する特殊な成分の薬剤です。ネズミ対策用品には、業務用のシンプルなシートや角型のスチール・メッキ、粘着式のハウス型などさまざまな工夫を凝らしたネズミ捕りがあります。ゲルタイプは、ネズミを寄せ付けないために、天井裏や床下などのネズミの通路や侵入口に置く忌避剤。犬や猫による花壇や庭への糞尿被害の防止には、シナモン系やフルーツ系などの香料やペッパーオイルなどの忌避成分が効果的です。また、犬猫の嫌うワサビを使った忌避剤もあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ネズミの忌避機 セット内容本体×1、固定具×1、アダプター×1、ビス×1、コンクリート用ビス×1(白色のビス:木造に設置の時は使用しません) 周波数(Hz)20000~27000(※自動調整:20000~27000の間で1秒ごとにランダムに切替) 電源(V)100~120(50/60Hz) 消費電力(W)1.5 出力130dB 本体質量(g)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×92×94 有効面積(m2)225
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

『忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります