忌避剤 :「電池充電器」の検索結果
忌避剤とは、ネズミ対策用品や、のら猫などを寄せ付けないために使用する特殊な成分の薬剤です。ネズミ対策用品には、業務用のシンプルなシートや角型のスチール・メッキ、粘着式のハウス型などさまざまな工夫を凝らしたネズミ捕りがあります。ゲルタイプは、ネズミを寄せ付けないために、天井裏や床下などのネズミの通路や侵入口に置く忌避剤。犬や猫による花壇や庭への糞尿被害の防止には、シナモン系やフルーツ系などの香料やペッパーオイルなどの忌避成分が効果的です。また、犬猫の嫌うワサビを使った忌避剤もあります。
関連キーワード
付属の充電池は試供用です。既に消耗されており早めに新品電池へお取替えをお願い致します。忌避動物に対して超音波、センサーを設置環境や感知距離に合わせて自由に選べるダイヤル式。忌避動物が嫌がる超音波をスピーカーから威嚇発音し、LEDフラッシュで脅かします。ソーラー発電仕様でランニングコストが低い。立体的に忌避範囲が広がるスタンド式(スタンド無しでも忌避設置ができます。)
仕様●電源:ソーラーパネル発電ニッケル水素充電池単3型1.2V(800mAh)×4本●材質:ABS樹脂、他●サイズ:68×160×448mm(スタンド含む)設置高さ:300mm●重量:415g(充電池含む)●感知方式:赤外線センサー●音圧:最大110dB(0.1m14kHz)●超音波:14~25kHz(5段階調節)
アズワン品番65-3900-01
1台
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
忌避剤・虫対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。