忌避剤 :「ねずみ対策」の検索結果
忌避剤とは、ネズミ対策用品や、のら猫などを寄せ付けないために使用する特殊な成分の薬剤です。ネズミ対策用品には、業務用のシンプルなシートや角型のスチール・メッキ、粘着式のハウス型などさまざまな工夫を凝らしたネズミ捕りがあります。ゲルタイプは、ネズミを寄せ付けないために、天井裏や床下などのネズミの通路や侵入口に置く忌避剤。犬や猫による花壇や庭への糞尿被害の防止には、シナモン系やフルーツ系などの香料やペッパーオイルなどの忌避成分が効果的です。また、犬猫の嫌うワサビを使った忌避剤もあります。
電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)3
周波数(kHz)(出力)30~65
音圧(送出音圧)94dB(0.1m)
種別電磁波・超音波
コンセント直付けタイプ。超音波で嫌なねずみを防除します。室内・屋内の環境、音慣れ防止の切替スイッチ付
種別電磁波・超音波
電源AC100V(家庭用コンセント)
材質ABS樹脂
寸法(mm)約計100
有効面積(m2)60
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
忌避剤・虫対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。