特価
本日2月2日(月)は、測量用品(土木/建設)カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TC500は非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するためのポータブル機器 N型ハンマーは、100mm以上のコンクリートの厚さ、または最大粒径が32mm以下のコンクリートの厚さを測定するために設計 さまざまなコンクリート、岩石、レンガの試験に最適 軽くて簡単な操作 ポインタによる摩擦調整 ボタンをうまく機能させるためにストレッチ方式を利用 表面をテストするためにカーボランダム石を使用
仕様測定範囲:10-60Mpa、スプリング拡張:75±0.3mm、ポインタシステムの摩擦:0.65±0.15N、ポインタの長さ:20.0±0.2mm、球状先端の半径:25.0±1.0mm、ばねの作用長さ:61.5±0.3mm、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785.0±40.0N/m、寸法重量: Φ60x280mm、1000g 使用環境温度(℃)0-40 使用環境湿度(%)≦80RH 衝撃エネルギー2.207Nm
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

HT225-Vは、非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するポータブル機器。リバウンド値は、デジタルディスプレイ上、推定平均値、標準偏差およびコンクリート強度を表示。 センサーと一体化、ポータブルデザイン カラーLCD画面、176x220高解像度メカニカルハンマー 大容量の充電式リチウム電池を搭載 高精度非接触型グレーティングセンサ リバウンド値はサウンドアラーム表示 オプションプリンターはデータレポートすぐ印刷可能 測定異常値を自動削除、コンポーネントの結果を計算 データの保存、表示、およびUSBインタフェースを搭載PCにデータを転送することも可能
仕様スプリング拡張:75mm、データストレージ:480000件測定値、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785N/m 測定範囲10-60MPa 質量(g)1100 電源充電式リチウム電池 消費電力(mA)最大バックライト状態で100(音声オフ) ディスプレイ16ビットのトゥルーカラー・176x220解像度 インターフェイスUSB2.0 衝撃エネルギー2.207J
1台
379,800 税込417,780
10日以内出荷