「能力(t)」から絞り込む
27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。
Aタイプ・Sタイプを選択可能。
無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。
アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
作動空気圧(kg・cm2)8~10
全長(mm)500
全幅(mm)315
全高(mm)1400
フレーム高さ(mm)135
コンプレッサー(kW)3.7(5)
大型低床車両、中型トラックに最適。2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現
能力(t)1段目/40、2段目/20
標準アタッチメント(mm)8/50/100
使用温度範囲(℃)-5~40
使用空気圧力(MPa)0.78~0.97
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
最低高さ(mm)受金:210
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
全長(mm)600
全幅(mm)315
フレーム高さ(mm)170
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)
仕様【作動圧】120psi(8bar)
質量(kg)約5.4
部材補強:アラミド
最大使用荷重(kg)約11818(米トン:13)
寸法(縦×横×高さH)(cm)約37.5×37.5×3.1(膨らました際の高さ:18.7)
1個
¥279,800
税込¥307,780
47日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)
仕様【作動圧】120psi(8bar)
質量(kg)約2.7
部材補強:スチール
最大使用荷重(kg)約5455(米トン:6)
寸法(縦×横×高さH)(cm)約25×25×3.1(膨らました際の高さ:11.2)
1個
¥179,800
税込¥197,780
47日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)
仕様【作動圧】120psi(8bar)
質量(kg)約12.7
部材補強:スチール
最大使用荷重(kg)約20000(米トン:22)
寸法(縦×横×高さH)(cm)約50×50×3.1(膨らました際の高さ:25.4)
1個
¥319,800
税込¥351,780
47日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)
仕様【作動圧】120psi(8bar)
質量(kg)約15.9
部材補強:スチール
最大使用荷重(kg)約29029(米トン:32)
寸法(縦×横×高さH)(cm)約52.5×62.5×3.1(膨らました際の高さ:27.6)
1個
¥399,800
税込¥439,780
45日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)
仕様【作動圧】120psi(8bar)
質量(kg)約15.4
部材補強:アラミド
最大使用荷重(kg)約33636(米トン:37)
寸法(縦×横×高さH)(cm)約40.6×106.8×3.2(膨らました際の高さ:22.8)
1個
¥499,800
税込¥549,780
45日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)
仕様【作動圧】120psi(8bar)
質量(kg)約29.5
部材補強:スチール
最大使用荷重(kg)約63636(米トン:70)
寸法(縦×横×高さH)(cm)約86×86×3.1(膨らました際の高さ:45.7)
1個
¥689,800
税込¥758,780
45日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)
仕様【作動圧】120psi(8bar)
質量(kg)約10
部材補強:アラミド
最大使用荷重(kg)約20000(米トン:22)
寸法(縦×横×高さH)(cm)約50×50×3.1(膨らました際の高さ:25.4)
1個
¥349,800
税込¥384,780
47日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)
仕様【作動圧】120psi(8bar)
質量(kg)約12.7
部材補強:アラミド
最大使用荷重(kg)約29029(米トン:32)
寸法(縦×横×高さH)(cm)約52.5×62.5×3.1(膨らました際の高さ:27.6)
1個
¥399,800
税込¥439,780
45日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)
仕様【作動圧】120psi(8bar)
質量(kg)約29.5
部材補強:アラミド
最大使用荷重(kg)約63636(米トン:70)
寸法(縦×横×高さH)(cm)約86×86×3.1(膨らました際の高さ:45.7)
1個
¥689,800
税込¥758,780
45日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)
仕様【作動圧】120psi(8bar)
質量(kg)約0.9
部材補強:アラミド
最大使用荷重(kg)約1363(米トン:1.5)
寸法(縦×横×高さH)(cm)約15.2×15.2×1.9(膨らました際の高さ:6)
1個
¥99,980
税込¥109,978
47日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)
仕様【作動圧】120psi(8bar)
質量(kg)約1.3
部材補強:アラミド
最大使用荷重(kg)約3000(米トン:3.3)
寸法(縦×横×高さH)(cm)約30×15×1.8
1個
¥109,800
税込¥120,780
47日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)
仕様【作動圧】120psi(8bar)
質量(kg)約1.8
部材補強:アラミド
最大使用荷重(kg)約5455(米トン:6)
寸法(縦×横×高さH)(cm)約25×25×3.1(膨らました際の高さ:11.2)
1個
¥189,800
税込¥208,780
47日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)
仕様【作動圧】120psi(8bar)
質量(kg)約6.8
部材補強:スチール
最大使用荷重(kg)約11818(米トン:13)
寸法(縦×横×高さH)(cm)約37.5×37.5×3.1(膨らました際の高さ:18.7)
1個
¥269,800
税込¥296,780
47日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)
仕様【作動圧】120psi(8bar)
質量(kg)約28
部材補強:スチール
最大使用荷重(kg)約45464(米トン:50)
寸法(縦×横×高さH)(cm)約73.7×73.7×3.1(膨らました際の高さ:38.1)
1個
¥579,800
税込¥637,780
45日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)
仕様【作動圧】120psi(8bar)
質量(kg)約20.5
部材補強:アラミド
最大使用荷重(kg)約45464(米トン:50)
寸法(縦×横×高さH)(cm)約73.7×73.7×3.1(膨らました際の高さ:38.1)
1個
¥599,800
税込¥659,780
45日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)
仕様【作動圧】120psi(8bar)
質量(kg)約19.5
部材補強:スチール
最大使用荷重(kg)約33636(米トン:37)
寸法(縦×横×高さH)(cm)約40.6×106.8×3.2(膨らました際の高さ:22.8)
1個
¥499,800
税込¥549,780
45日以内出荷
横転した車両の下に差込み、エアの力で起こすツールです。特にトンネル内などブームを高く上げられない場所での作業に威力を発揮します。起こしやすいようトップには傾斜がついています。
用途横転引き起こしなど
セット内容ジャンボリフトx5個,スタータークッションx2個,コントロールステーションx1台,コンプレッサー(エンジン付)x1台,ホースx9本
許容荷重(kg)約45360(一式あたり)
1式
¥7,998,000
税込¥8,797,800
60日以内出荷
レッカーやクレーンによる車両横転引き起こしの際、勢いよく起こしてしまい車両に重大なダメージを与えてしまったり、起きた反動で反対側に倒れてしまうのを防ぎます。ランディングバッグは荷重が掛かると徐々にエアが抜ける仕組みになっており、ゆっくりと車両を着地させます。
用途横転引き起こしなど
セット内容ランディングバッグx2個,ブロワーx1個,Yコネクターx1個,ホースx3本
1式
¥3,798,000
税込¥4,177,800
60日以内出荷
レッカーやクレーンによる車両横転引き起こしの際、勢いよく起こしてしまい車両に重大なダメージを与えてしまったり、起きた反動で反対側に倒れてしまうのを防ぎます。ランディングバッグは荷重が掛かると徐々にエアが抜ける仕組みになっており、ゆっくりと車両を着地させます。
用途横転引き起こしなど
セット内容ランディングバッグx3個,ブロワーx1個,Yコネクターx2個,ホースx5本
1式
¥4,998,000
税込¥5,497,800
60日以内出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
47日以内出荷
高床車輌対応のハイタイプ。(最低位も高くなりますのでご注意ください。)
Aタイプ・Sタイプを選択可能。
無負荷早送り機構、エアー圧力自動降下方式採用。
アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
能力(t)35
全長(mm)500
質量(kg)47
全幅(mm)325
揚程(mm)150
全高(mm)1400
フレーム高さ(mm)145
作動空気圧(kg・cm2)8~10
コンプレッサー(kW)3.7(5)
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)20
最低高さ(mm)受金:143
最高高さ(mm)受金:243
ストローク(mm)100(二段式)
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約280
全長(mm)600
全幅(mm)315
フレーム高さ(mm)170
質量(kg)44
トラスコ品番851-9960
補助ネジ(mm)-
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)35
最低高さ(mm)170
最高高さ(mm)300
ストローク(mm)130
揚程(mm)80
補助ネジ(mm)50
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約205
全長(mm)600
全幅(mm)315
フレーム高さ(mm)170
質量(kg)43
トラスコ品番851-9964
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
『トラックジャッキ・馬台』には他にこんなカテゴリがあります
- トラックジャッキ
- トラック用馬台
トラック整備・補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。