トラックジャッキ :「エア ジャッキ」の検索結果
関連キーワード
「能力(t)」から絞り込む
6(2)
13(2)
20
22(2)
25(2)
32(2)
35(4)
37(2)
40(2)
50(2)
能力(t)をもっと見る
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
最低高さ(mm)受金:210
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
全長(mm)600
全幅(mm)315
フレーム高さ(mm)170
大型低床車両、中型トラックに最適。2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現
能力(t)1段目/40、2段目/20
標準アタッチメント(mm)8/50/100
使用温度範囲(℃)-5~40
使用空気圧力(MPa)0.78~0.97
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)20
最低高さ(mm)受金:143
最高高さ(mm)受金:243
ストローク(mm)100(二段式)
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約280
全長(mm)600
全幅(mm)315
フレーム高さ(mm)170
質量(kg)44
トラスコ品番851-9960
補助ネジ(mm)-
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
『トラックジャッキ・馬台』には他にこんなカテゴリがあります
- トラックジャッキ
- トラック用馬台
トラック整備工具・用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。