乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
用途電装パーツ
定格入力電圧(V)DC12
定格出力電圧(V)DC24
色ピンク
材質(本体)アルミ
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)DC12
出力電流(A)(連続最大)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色)
5種類の安全保護回路を搭載
用途乗用車の電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が、車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。
出力電圧DC12V(10A)・AC100Vコンセント(120W/瞬間最大出力150W)・USBポート(2.1A/1.0A)
入力電圧(V)DC12
コード長さ(cm)約80
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
ダイレクトソケットでコードが邪魔にならず車内がスッキリ!
LEDブルーイルミネーション通電ランプ機能で車内を美しく演出!
タブレットスマホUSB機器2台同時充電OK!
入力電圧:DC12V → 出力電圧:DC12V
入力電圧:DC24V → 出力電圧:DC24V
定格電流(A)8まで
出力電圧(V)DC12/24
最大電流(A)10(4ヶ所合計10A以下)
入力電圧(V)DC12/24
定格出力(A)USB:4.8(2.4A×2)2か所同時使用可
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
スマホ、携帯、カーナビ、レーダーなどに快適充電!
入力電圧 DC12V → 出力電圧 DC12V
入力電圧 DC24V → 出力電圧 DC24V
USB出力 5V上側 1A5V下側 2.1A 上下2か所同時使用可能
最大電流 10A(4箇所合計10A以下)
定格出力 定格8Aまで
本体質量(g)約250
出力電圧(V)DC12/24
最大電流(A)10(4箇所合計10A以下)定格8Aまで
入力電圧(V)DC12/24
コード長さ(cm)約90
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×39×46
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
車内でノートパソコン、モバイル機器が手軽に使えます。
AC100Vコンセント2、USBポート1の2つの電源が使えます。
アルミアルマイトボディー仕様なのでファンの音を軽減します。コンパクトでスタイリッシュな仕上げです。
適合12V車専用
質量(g)約370
出力USB:2.4A
出力電圧(V)AC100(ACコンセント×2口)
入力電圧(V)DC12
定格出力(W)120
電源コード(m)約1
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
変換効率(%)75
保護回路(出力停止) 低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
ヒューズ15Aガラス管(電源プラグ内)
瞬間出力(W)最大150
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×47×111
1個
¥3,898
税込¥4,288
32日以内出荷
『トラック電装』には他にこんなカテゴリがあります
トラック電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。