車内でノートパソコン、モバイル機器が手軽に使えます。
AC100Vコンセント2、USBポート1の2つの電源が使えます。
アルミアルマイトボディー仕様なのでファンの音を軽減します。コンパクトでスタイリッシュな仕上げです。
適合12V車専用
質量(g)約370
出力USB:2.4A
出力電圧(V)AC100(ACコンセント×2口)
入力電圧(V)DC12
定格出力(W)120
電源コード(m)約1
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
変換効率(%)75
保護回路(出力停止) 低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
ヒューズ15Aガラス管(電源プラグ内)
瞬間出力(W)最大150
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×47×111
1個
¥3,898
税込¥4,288
32日以内出荷
『トラック電装』には他にこんなカテゴリがあります
トラック電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。