絞り込み
USBポート有無
  • あり(3)
ソケット口数
  • 2
  • 3(6)
  • 4(1)
ブランド
  • 槌屋ヤック(4)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
価格
価格で絞り込む
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBポート有無から絞り込む
あり(3)
  • 首ふりダイレクトソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    首ふりダイレクトソケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。 2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません) ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。
    用途電装パーツ材質ABS・PBT樹脂ブラックタイプダイレクト固定定格5A(MAX7A)定格出力電流(A)5(MAX7)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A
  • リングライトソケット ディレクション 24V 槌屋ヤック

    リングライトソケット ディレクション 24V

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    リングがブルーに光る。 好きな角度に調整可能。 配線不要。シガーライターソケットに差し込むだけの簡単装着。
    用途2つの電装品が使える。仕様通電モニターランプ付き。材質ABS・PC・スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24定格電圧 DC VDC24口数2材質(ベース)ABS・PC・鉄主材質ABS・PC・スチール許容アンペア数(A)最大7
  • CEツインソケット24V 槌屋ヤック

    CEツインソケット24V

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    増設ソケット
    用途DC24V車専用仕様通電モニターランプ(ブルー光)付き材質ABS、スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24コード長さ(m)約1最大電流(A)7定格電圧 DC VDC24口数2材質(ベース)ABS・鉄主材質ABS、スチール許容アンペア数(A)最大7
  • DCDCコンバーターソケット USB付 シガータイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DCDCコンバーターソケット USB付 シガータイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
    仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4Aタイプシガータイプコード長さ(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24(24~36)口数2定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズUSBポート数あり
  • ダイレクトソケットディレクション 槌屋ヤック

    ダイレクトソケットディレクション

    槌屋ヤック
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで2種類の電装品が使える。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A
    用途角度調整機能付きダイレクトソケットブラックタイプ2連口数2
  • リングライトソケット24V 槌屋ヤック

    リングライトソケット24V

    槌屋ヤック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ソケットリングとモニターランプがブルーに光る 2種類の電装品が使える。(シガーライターは使用不可) 付属の両面テープで簡単に取付可能。
    仕様通電モニターランプ付き材質ABS・PC・スチールタイプツイン電圧(V)DC24定格電圧(V)DC20~32許容電流(A)許容出力電流:最大7コード長さ(m)約1口数2ヒューズ10Aヒューズ付き
  • DCDCコンバーターソケット USB付 コンセントタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DCDCコンバーターソケット USB付 コンセントタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
    仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4Aタイプコンセントタイプコード長さ(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24(24~36)口数2定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズUSBポート数あり
  • 3連USBソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    3連USBソケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    これ1台でiPhone・スマートフォン・タブレットの充電が同時にできます。 さらにシガープラグ付電装品が使用できます。 USB接続機器充電対応。
    用途電装パーツ材質ABSブラック出力電圧(V)DC9~36(車両電圧と同じ)入力電圧(V)DC9~36対応iPhone・iPad・androidスマートフォン・androidタブレット・iPod・PSP・MP3Player等定格出力DC9V~36V 7A(USBポート含む全ポートの合計) 瞬間最大10A内蔵ヒューズ10AコネクタAタイプヒューズプラグ内ヒューズ(10A/30mm)USBポート数3USBポートDC5V 6.3A(2.1A+2.1A+2.1A・3ポート)
DC24V対応電源用ソケット