1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「入力電圧(V)」から絞り込む
DC12(1)
車内でノートパソコン、モバイル機器が手軽に使えます。 AC100Vコンセント2、USBポート1の2つの電源が使えます。 アルミアルマイトボディー仕様なのでファンの音を軽減します。コンパクトでスタイリッシュな仕上げです。
適合12V車専用 質量(g)約370 出力USB:2.4A 出力電圧(V)AC100(ACコンセント×2口) 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)120 電源コード(m)約1 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)75 保護回路(出力停止) 低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護 ヒューズ15Aガラス管(電源プラグ内) 瞬間出力(W)最大150 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×47×111
1個
3,898 税込4,288
32日以内出荷

『インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります