24V対応DC/DCコンバーター :「デコデコ」の検索結果
関連キーワード
「入力電圧(V)」から絞り込む
DC24(3)
DC30(1)
付属品カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書
質量(g)875
使用温度範囲(℃)-20~+50
出力陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線
出力電圧(V)DC13.2
定格出力電流(A)10
入力電圧(V)DC24
電源コード(m)1.5
変換効率(%)90以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×122×54[突起部除く]
回路方式P.W.M.スイッチング方式
ヒューズ容量(A)15(ミニ平型ヒューズ)
入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0
最大出力電流(A)12(信号3系統各100mA)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
トラブルを未然にガード[7つの保護機能]。1入力電圧低下保護。入力電圧が約19.5V以下に低下すると強制的に電源を切ります。2入力過電圧保護。入力電圧が約32V以上になった場合に強制的に電源を切ります。3入力逆接続保護。入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合にヒューズが切れます。4過負荷保護。出力電流が約26A以上(バッテリー電源14A以上)を超えると強制的に電源を切ります。5過電圧出力保護。異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。6出力ショート保護。出力(DC12V側)でショートすると、強制的に電源を切ります。7異常温度保護。製品内部の温度が約90℃以上になると強制的に電源を切ります。
用途トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源DC24VをDC12Vに変換
付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書
質量(g)1120
出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)/ 信号3系統各100mA(最大)
使用温度範囲-20~+50℃
出力電圧DC13.2V
入力電圧(V)DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×142×54(突起部除く)
電源コード(m)1.5
変換効率(%)90以上
回路方式P.W.M.スイッチング方式
ヒューズ容量(A)25(ミニ平型ヒューズ)
定格出力電流20A
入力電圧DC 22.0~30.0V
最大出力電流(A)25
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1 出力オーバー保護AC100VDC12V
出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
2 出力ショート保護AC100V
出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
3 異常温度検出保護AC100VDC12V
本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。
4 入力逆接続保護AC100VDC12V
入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5 入力電圧低下保護AC100V
入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
6 入力過電圧保護AC100V
入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。AC100V最大消費電力30Wまでの100Vプラグ機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器/DC12V最大出力2.5Aまでのアクセサリーソケット機器(ポータブルナビ ・レーダー探知機 ・スマートフォン ・携帯電話 ・携帯オーディオ ・携帯ゲーム ・ビデオカメラ ・電気シェーバー ・デジタルカメラ)
入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲)22.0~30.0
出力電圧(V)(DC12V ・アクセサリーソケット)DC13.2 (インバーター部)AC100
使用温度範囲(℃)-20~+40
最大出力(W)30
出力電流(A)DC12V (アクセサリーソケット)最大2.5(5分以内)/定格2.2 (USB端子)1.2(最大)
定格出力(W)24
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
付属コードコード長70cm(10Aヒューズ内蔵)
変換効率(%)75以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×35
回路方式P.W.M.方式
瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
1個
¥3,888
税込¥4,277
当日出荷
『インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 24V対応DC/ACインバーター
- 24V対応DC/DCコンバーター
トラック電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。