9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「入力電圧(V)」から絞り込む
大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。 USB端子付。 5種類の安全保護回路を搭載。
用途ポータブルナビ、車載用レーダー探知機、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤーなど 入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)DC12/DC5 質量(g)270 定格出力電流(A)DC12V/10(各出力合計)、USB/1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×114×41 コード長さ(mm)900(有効長) 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。 [メモリー電源] カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態) [保護回路] 入力側過電圧保護回路 入力側低電圧保護回路 入力側逆接保護回路(ヒューズ) [3系統の出力端子を装備] アクセサリーソケット(保護キャップ付き) カープラグ型専用DC12V出力端子 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子 USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子 [クーリングファン付(ED-160/320のみ]
定格入力電圧(V)DC24 定格出力電圧(V)DC12.8±0.2 使用温度範囲(℃)0~40 コード長さ(mm)約1450 保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵 出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート 入力電圧範囲(V)DC21~30 高電圧カット(V)30±1 低電圧カット(V)18.5±1 待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ 入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)DC12 ブラック 材質(本体)樹脂 定格電流(A)5(連続最大) 取付穴4mmΦ、穴ピッチ約66mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25 本体サイズ(mm)縦約40×横約58×厚さ約25 防塵防水性能IP68相当
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

トラブルを未然にガード[7つの保護機能]。1入力電圧低下保護。入力電圧が約19.5V以下に低下すると強制的に電源を切ります。2入力過電圧保護。入力電圧が約32V以上になった場合に強制的に電源を切ります。3入力逆接続保護。入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合にヒューズが切れます。4過負荷保護。出力電流が約26A以上(バッテリー電源14A以上)を超えると強制的に電源を切ります。5過電圧出力保護。異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。6出力ショート保護。出力(DC12V側)でショートすると、強制的に電源を切ります。7異常温度保護。製品内部の温度が約90℃以上になると強制的に電源を切ります。
用途トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源DC24VをDC12Vに変換 付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書 質量(g)1120 出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)/ 信号3系統各100mA(最大) 使用温度範囲-20~+50℃ 出力電圧DC13.2V 入力電圧(V)DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×142×54(突起部除く) 電源コード(m)1.5 変換効率(%)90以上 回路方式P.W.M.スイッチング方式 ヒューズ容量(A)25(ミニ平型ヒューズ) 定格出力電流20A 入力電圧DC 22.0~30.0V 最大出力電流(A)25
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

付属品カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書 質量(g)875 使用温度範囲(℃)-20~+50 出力陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線 出力電圧(V)DC13.2 定格出力電流(A)10 入力電圧(V)DC24 電源コード(m)1.5 変換効率(%)90以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×122×54[突起部除く] 回路方式P.W.M.スイッチング方式 ヒューズ容量(A)15(ミニ平型ヒューズ) 入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0 最大出力電流(A)12(信号3系統各100mA)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

DC24V電源からDC12V電源に変換できるソケットの他に、USB電源ポートも装備しているので大変便利!
用途携帯音楽プレーヤーの充電、携帯電話の充電に最適です。 入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)DC12/USB5 付属品両面テープ 寸法(mm)約100×34×74 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)190 出力電流(A)DC3/USB0.5 コード長さ(cm)約90
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
用途電装パーツ 定格入力電圧(V)DC12 定格出力電圧(V)DC24 ピンク 材質(本体)アルミ 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)DC12 出力電流(A)(連続最大)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

DC24V車でDC12V製品やUSB機器を同時に使用可能。 DC12Vソケット3口とUSB1ポート 合計5Aまで使用可能。 基板保護回路を装備。
用途DC24V車でDC12Vを出力 仕様3口ソケット&USBポート×1、合計で5A、管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(ブルー) 適合24V国産車 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約140 出力電圧(V)DC12/USB5 入力電圧(V)DC24 出力電流(A)5A (DC3/USB2) 保護機能耐熱温度90度、 基板保護回路 コード長さ(cm)90 最大電力12V/60W USBポート数1個(5V/2A)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1 出力オーバー保護AC100VDC12V 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護AC100V 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護AC100VDC12V 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護AC100VDC12V 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護AC100V 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護AC100V 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。AC100V最大消費電力30Wまでの100Vプラグ機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器/DC12V最大出力2.5Aまでのアクセサリーソケット機器(ポータブルナビ ・レーダー探知機 ・スマートフォン ・携帯電話 ・携帯オーディオ ・携帯ゲーム ・ビデオカメラ ・電気シェーバー ・デジタルカメラ) 入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲)22.0~30.0 出力電圧(V)(DC12V ・アクセサリーソケット)DC13.2 (インバーター部)AC100 使用温度範囲(℃)-20~+40 最大出力(W)30 出力電流(A)DC12V (アクセサリーソケット)最大2.5(5分以内)/定格2.2 (USB端子)1.2(最大) 定格出力(W)24 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 付属コードコード長70cm(10Aヒューズ内蔵) 変換効率(%)75以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×35 回路方式P.W.M.方式 瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
1個
3,888 税込4,277
当日出荷

『インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング