絞り込み
最大使用荷重(t)
  • 1.5
  • 0.12(1)
  • 0.3(1)
  • 0.44(1)
  • 0.5(2)
  • 0.66(1)
  • 0.7(1)
  • 0.75(1)
  • 0.77(1)
  • 0.9(2)
  • 1(7)
  • 1.53(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日軽金アクト(2)
  • allsafe(1)
  • TDS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大使用荷重(t)から絞り込む
0.5(2)
0.75(1)
0.77(1)
0.9(2)
1(7)
1.5
1.53(1)
2(1)
3(1)
5(2)
アルミレール トラックフック用 モノタロウアルミレール トラックフック用モノタロウ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
トラックの荷台やあおりに取り付けることで、フックを増設可能です。 別売りのフックを任意の位置に取り付け、ラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のフック・ラッシングベルトなどと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。材質アルミ(AL6005-T5)幅(mm)35全長(mm)3200質量(kg)2.63高さ(mm)13タイプ軽量用穴数32最大使用荷重(t)1.5適合ビスM6取付穴ピッチ(mm)101.6
AJスケーター (トラック庫内搬送機器) allsafeAJスケーター (トラック庫内搬送機器)allsafe
279,800税込307,780
1セット(2本)
当日出荷から10日以内出荷
サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。
用途トラック庫内でのパレット搬送に。付属品T字レバー(2本)仕様AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm材質本体:スチール、T字レバー:スチール幅(mm)63高さ(mm)91(46.5)最大使用荷重(t)1.5
スマート・ローダー トラック庫内搬送システム TDSスマート・ローダー トラック庫内搬送システムTDS
239,800税込263,780
1セット(2本)
翌々日出荷
強靭なステンレス系新素材を使用した「スマート・ローダー」は耐摩耗、耐変形性に大変優れています。 本体・主要可動部は強靭です! ステンレスでも軽量化です! 操作バーに抜け止め付です! 対直進性に優れています! ステンレス仕様で衛生的です! -50℃でも大丈夫です! 滑りがスムーズです! ヘッド部分が他社よりコンパクト! 自走防止装置付きで安心です!
材質ステンレス幅(mm)上昇:14使用温度範囲(℃)-50~50全幅(mm)63最大使用荷重(kg)1500(安全)
ライトスライダー 標準タイプ/ハイリフト(サイドローラー付) 日軽金アクトライトスライダー 標準タイプ/ハイリフト(サイドローラー付)日軽金アクト
339,800税込373,780
1セット
翌々日出荷
ライトスライダー本体(標準タイプ)+サイドローラー(4個)がセットになった商品です。本体フレームのフルアルミ化により大幅に軽量化しました。優れた防錆性(ステンレスベアリングローラー標準装備)。重量積載物(許容耐荷重1.5t)にも対応。ユーザー様で簡単に部品交換(ローラー等消耗部品)可能です。
寸法(mm)(上昇量)14.3耐荷重(kg)1500セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2、サイドローラー×4
ライトスライダー 標準タイプ/ハイリフト 日軽金アクトライトスライダー 標準タイプ/ハイリフト日軽金アクト
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
本体フレームのフルアルミ化により大幅に軽量化しました。優れた防錆性(ステンレスベアリングローラー標準装備)。重量積載物(許容耐荷重1.5t)にも対応。ユーザー様で簡単に部品交換(ローラー等消耗部品)可能です。
寸法(mm)(上昇量)14.3耐荷重(kg)1500セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2

締具関連』には他にこんなカテゴリがあります

トラックレール関連