LEDマーカー専用リレー。5系統に約1分20秒にわたり様々な点灯パターンを彩り繰り返しおこないます。小型な本体はパイロットランプ付きナンバー枠にも収まります。12V/24V共用
用途電装パーツ
配線長入力線:長さ約200(AWG18)/出力線:長さ約120mm(AWG22)
使用電圧範囲(V)DC10~30
出力電流(A)DC12V時1系統あたり最大電流値:1/DC24V時1系統あたり最大電流値:0.5
入力電流(A)12V:最大5/24V:最大2.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)18×29×9
取扱説明書(0.26MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
『トラック電装』には他にこんなカテゴリがあります
トラック電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。