16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ 材質ステンレス 幅(mm)10
1セット(2個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDモール接続配線
カットしたソフトモールを点灯できる。LEDモール接続ピン。
用途電装パーツ 適合切断可能な幅10mmソフトモール(530661/530664)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツ ブラック 規格DC24V 180mA サイズ(mm)405×83
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモール 5m 24V
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ 幅(mm)約10 厚さ(mm)約3 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5000×3×10 消費電流(mA)DC24時:510/DC12V時:1040 消費電流(A)24V時:0.5/12V時:1.04 防塵防水性能IPX7 LED5050SMD160pcs 適合車種DC24V車 入力電圧範囲(V)DC24~DC32
1本
10,940 税込12,034
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED蛍光管ソケットコード
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ 適合ジェットイノウエ製LED蛍光管(529792) タイプ8Wサイズ用
1個
449 税込494
当日出荷

591103 LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。
用途電装パーツ 定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDマーカー用5連オートリレー
LEDマーカー専用リレー。5系統に約1分20秒にわたり様々な点灯パターンを彩り繰り返しおこないます。小型な本体はパイロットランプ付きナンバー枠にも収まります。12V/24V共用
用途電装パーツ 配線長入力線:長さ約200(AWG18)/出力線:長さ約120mm(AWG22) 使用電圧範囲(V)DC10~30 出力電流(A)DC12V時1系統あたり最大電流値:1/DC24V時1系統あたり最大電流値:0.5 入力電流(A)12V:最大5/24V:最大2.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)18×29×9 取扱説明書(0.26MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

591106 LEDマーカー用4連オートリレー 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
8パターンの自動点滅機能! LEDランプを簡単に4系統自動点滅させることができます。 切り替えスイッチで連続点灯も選べます。
材質樹脂
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチ。LEDの発光は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、LEDカラーはブルー・グリーン・レッドをご用意。配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用
用途電装パーツ 仕様1系統 電源DC24V 寸法A(mm)幅26×高25.5×奥行12(突起除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×17.5 定格(A)約10(最大瞬間20 ノブ長さ(mm)26
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

590610 EXPRESSセブンカラーLEDプレート JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)EXPRESSセブンカラーLEDプレート
7色のカラーとグラデーションの選択ができるLEDプレート。ワンマンアンドンのような装飾効果で「EXPRESS」の文字が美しく発光します。吸盤固定で簡単楽々取付け!電源はUSBなので、トラックから軽自動車まで幅広く使用できます。カラー選択はメモリー機能付きで好きなパターンの固定が可能です。カラーは、レッド/イエロー/グリーン/ブルー/ピンク/アイスブルー/ホワイト/グラデーション/レッド/イエローの順に切り替えが可能
用途電装パーツ 電圧DC12/24V共用 径(Φmm)【吸盤】45 出力DC5V 0.5A以上 電源USB5V(TYPE-A) コード長さ(m)本体-コントローラー間:約3/コントローラーーUSB電源間:約1 機能ON/OFF、カラー切り替え、パターンメモリー LEDレッド/イエロー/グリーン/ブルー/ピンク/アイスブルー/ホワイト 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】3.5×400×80【スイッチ】15×23.5×44
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

LED回転マーク 12V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)LED回転マーク 12V専用
左右回転、フラッシュ点滅など、ユニークな点灯パターンを搭載。
用途電装パーツ 材質樹脂 レンズ色クリアー 定格12V 定格電圧(V)DC12
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO L6000 DC24V
10cm間隔でカット可能で紫外線変色がしにくいシリコン加工!。平面はもちろん曲面も無理なく貼り付け可能!!。別途の専用接続配線(530101/530102)を使用することにより、使用範囲が広がります!
用途電装パーツ 使用電圧(V)DC24 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)3.2×10×6220 防水保護等級IPX7 取扱説明書(0.4MB) 1レンズあたりのLED数60粒
1本
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボディはステンレス製。ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付!。光源ユニットが無いので多種多様なLEDモールランプや蛍光管などのお好きな光源をお使い頂けるので、工夫の仕方で車内電装効果バツグンです!
用途内装パーツ 付属品ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付 材質ステンレス 長さ(mm)スイッチ配線(内側):300、60各1本 厚さ(mm)50 タイプ角丸(15R) 寸法(幅W×高さH)(mm)364×108
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V
パワーゲートやあおりの両端など、3方向から放つパワフルなLEDで誘導の役目も果たす安全対策商品。全17種類の点滅パターンと、左右に取り付けた場合LEDの点滅を同期させることが可能。堅牢なつくりは耐荷重5tまで対応し、万が一踏みつけたとしても耐える設計。12V車24V車の共用。事故を防ぐ安全をサポート!!
用途電装パーツ 材質本体:アルミ、レンズ:PC 電圧(V)DC12~DC24(瞬間最大35) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×18×19(配線含まず) LED1W×3pcs(3方向) 計9pcs使用 防水性IP66相当 取扱説明書取扱説明書(0.6MB)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキ機能付ストロボライト 12/24共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
2つ以上を連結させるとフラッシュを同調させることが可能なストロボライト!
用途電装パーツ 点灯回数パターンによる 材質レンズ/PC、ベース/アルミ、シート/EVA 使用温度範囲(℃)-40~+50 消費電力(mA)DC12V時/最大約490mA(6.3W)、DC24V時/最大約270mA(6.9W) 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)135×15×24 LED使用数(個)9 防水性IP67 取扱説明書(0.6MB) 動作電圧(V)DC10~30
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

591120 4連マーカーリレー「雷電」 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)4連マーカーリレー「雷電」
12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付き。LEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します。12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵
用途電装パーツ 電圧(V)DC10~30 保護回路各系統5Aミニ平ヒューズ内臓 リレー12 スピード調節1~99(99の次は1に戻ります) 入出力【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×107×47 取扱説明書(0.42MB)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷