DC24V対応照明 :「文字表示灯」の検索結果
照明とは、ライトやランプ、スイッチなどトラック用品に使われる電装品のことです。夜間走行することの多いトラックにとって車内外の照明は走行時には欠かせないアイテム。ドレスアップ用のピンポイントランプから内装用のシャンデリアなどお使いの車両をカスタマイズすることができます。他にもフォグランプなどのオンオフに便利なドグルスイッチや複数の機器の操作を手元で行えるスイッチボックスまで扱っているアイテムはさまざま。中には両面テープで接着可能なリフレクターなど事故防止のアイテムもあるので、多彩な商品から選ぶことができます。
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に
光源色RGB7色
消費電力(W)5
文字ピッチ(mm)5
寸法(mm)500×100×22
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
『トラック電装』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。