ポリッシングパッド
(31件のレビュー)当日出荷
国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド寸法(Φmm)150材質ゴム色黒ねじピッチ2.0接続サイズ(mm)16危険物の類別非危険物
ウールディスクバフ
(61件のレビュー)当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5長さ(mm)(ウール)5取付け方法マジック式危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウールバフ グリーンタイプ
(19件のレビュー)当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。
メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。外径(Φmm)170厚さ(mm)全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5タイプ細目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウールバフ イエロータイプ
(16件のレビュー)当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊なウレタンを使用しているので粘りがあって研磨力も高いです。
メーカーハードタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩外径(Φmm)170厚さ(mm)全体:22.5・スポンジ部のみ:15・毛丈:5タイプ中目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)税込¥6,048¥5,498