スポンジバフ (9) ウールバフ (6) カテゴリ: 自動車用バフブランド: RUPESすべて解除
ウールバフ イエロー MEDIUM RUPES (1件のレビュー) 当日出荷
デュアルアクションポリッシャーに最適な Medium Wool Polishing Padは、中程度のキズを除去するために設計。パッド表面に柔らかい15mmの繊維を均一に使用し、柔軟性の高いイエローフォームと組み合わせることで、曲線やエッジでのコントロールがしやすく、あらゆる塗装面でより繊細で優れた仕上がりを実現。
ウールバフ ブルー COARSE RUPES 当日出荷
デュアルアクションポリッシャー用に開発されたCoarse Wool Polishing Padは、特殊な設計により塗装面の深いキズを効果的に除去が可能。高密度で剛性の高いフォームと毛足の異なる2種類の繊維で作られた独特なパターン(二重密度)のウール面により、ポリッシャーの動きを塗装面に伝えることで、特徴的な見た目だけでなく切削力と仕上がりのバランスが良い。従来の単一密度のウールパッドよりも高い性能を発揮。
RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)45Φ RUPES 当日出荷
ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm) 10 直径(Φmm) バフ:45、マジック部:30 型番 9.BW40M 危険物の類別 非危険物
RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)45Φ RUPES 3日以内出荷
ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm) 10 直径(Φmm) バフ:45、マジック部:30 型番 9.BW40H 危険物の類別 非危険物
RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)65Φ RUPES 当日出荷
ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm) 10 直径(Φmm) バフ:65、マジック部:50 型番 9.BW70H 危険物の類別 非危険物
RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)65Φ RUPES 3日以内出荷
ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm) 10 直径(Φmm) バフ:65、マジック部:50 型番 9.BW70M 危険物の類別 非危険物
RUPES 9.DA70Mスポンジバフイエロー FINE(細目)70Φ RUPES 当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに 厚さ(mm) 20 直径(Φmm) バフ:70、マジック部:50 型番 9.DA70M 危険物の類別 非危険物
RUPES 9.DA70S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)70Φ RUPES 当日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途 軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに 厚さ(mm) 20 直径(Φmm) バフ:70、マジック部:50 型番 9.DA70S 危険物の類別 非危険物
RUPES 9.DA40M スポンジバフイエロー FINE(細目)40Φ RUPES 当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに 厚さ(mm) 15 直径(Φmm) バフ:40、マジック部:35 型番 9.DA40M 危険物の類別 非危険物
RUPES 9.DA40S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)40Φ RUPES 当日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途 軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに 厚さ(mm) 15 直径(Φmm) バフ:40、マジック部:35 型番 9.DA40S 危険物の類別 非危険物
RUPES 9.DA40H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)40Φ RUPES 4日以内出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm) 15 直径(Φmm) バフ:40、マジック部:35 型番 9.DA40H 危険物の類別 非危険物
RUPES 9.DA70H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)70Φ RUPES 当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm) 20 直径(Φmm) バフ:70、マジック部:50 型番 9.DA70H 危険物の類別 非危険物
スポンジバフ白ULTRAFINE極細 RUPES (1件のレビュー) 当日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています
RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途 軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用 厚さ(mm) 25 タイプ 極細 危険物の類別 非危険物
スポンジバフイエローFINE細目 RUPES 当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します
R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途 軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応 厚さ(mm) 25 タイプ 細目 危険物の類別 非危険物
スポンジバフブルーCOARSE(粗~中) RUPES 当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です
R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途 中度から重度のスクラッチ研磨に使用 厚さ(mm) 25 タイプ 粗~中 危険物の類別 非危険物
サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学) 税込 ¥ 6,048 ¥ 5,498 バスケットへ