「メッセージ内容」から絞り込む
コロナウイルス対策(8)
作業中(8)
喫煙所(6)
無地(11)
禁煙(7)
立入禁止(20)
身障者(8)
駐車場案内
駐車禁止(18)
駐輪禁止(17)
メッセージ内容をもっと見る
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目をひくアーチ型のデザイン設計です。
両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
付属品プラストッパー12個付
寸法(mm)W1460×D255×H700
質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)
色イエロー(ウェイト/グレー)
取付方式スタンド式
小型なのに、しっかり主張。とってもキュートなサインです。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
付属品プラスチックビス×8
寸法(mm)Φ340×1017
本体質量(kg)2.3(満水時:約10.3)
表示寸法(mm)606×230×1厚
3面表示で、どの方向からでも視認できます。
丈夫なゴムウェイトを採用しています。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)一辺570三角×700H(ゴムウェイト付)
質量(kg)5.3
取付方式スタンド式
材質表示PVCステッカー
表示寸法(mm)上辺100×下辺317×407H
風に強い全天候型スタンド看板です。面板デザイン付なのでそのままお使いいただけます。注水タンクに水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途屋外で看板を設置したい時に
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレン
色シルバー
仕様屋外用
幅(mm)546
質量(kg)28.3(注水時)
高さ(mm)1247
奥行(mm)564
表示サイズ(mm)W376×H830
面板寸法(W×H)(mm)396×853
マルチサインボード用の表示板です。表示板を入れ替えることで様々なイベントや商業施設などで使用できます。アルミ複合板にインクジェットシートを貼っていますので擦れにも強いです。
用途イベントや商業施設の案内、注意喚起に
材質アルミ複合板
厚さ(mm)3
質量(g)700
寸法(幅W×高さH)(mm)820×425
大きなフロアサインスタンド。大きめサイズでしっかり警告。軽くて持ち運びができるので、場所の変更時にも便利です。
用途トップは2面印字、土台は4面に印字してるので、遠目でもはっきり分かります。土台部に2カ所チェーンを掛けるところがあります。トップは取り外し可能です。
材質PP
仕様トップ部:2面印字、土台部:4面印字
色トップ部:黄色地に黒文字と赤文字、土台部:赤色地に黄文字
『フロアサインスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- 屋外用 フロアサインスタンド
- 屋内用 フロアサインスタンド
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。