屋外用 フロアサインスタンド :「注意 表示」の検索結果
関連キーワード
「メッセージ内容」から絞り込む
ご協力をお願いいたします(1)
交通案内(2)
作業中(1)
指差呼称(1)
段差注意(2)
無地(1)
禁煙(1)
飛び出し注意(2)
駐車禁止(2)
駐輪場(2)
工事現場で必要な法令許可票を見やすく整然と掲示できる取り付けベースに標識をセットしています。
イメージアップ標識付きです。
用途工事現場の仮囲いへの掲示に最適です。
法的必需品です。
材質板面:耐水ベニヤ、フレーム:アルミ、コーナー:プラスチック、表示板:再生ポリプロピレン
質量(kg)6
取付方式L字型取付金具固定
縦(mm)450
横(mm)2150
表示内容ご協力をお願いします ご迷惑をおかけしますが、安全と周辺環境には細心の注意をして、作業をしております。ご理解とご協力をお願いいたします。建築基準法による確認済 建設業の許可票 労災保険関係成立票
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目をひくアーチ型のデザイン設計です。
両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
付属品プラストッパー12個付
寸法(mm)W1460×D255×H700
質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)
色イエロー(ウェイト/グレー)
取付方式スタンド式
街の景観にマッチした、アーチ型のバリケード。
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目を引くアーチ型のデザイン設計です。
両脚部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べて柔らかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
文字内容車両進入禁止
取付方式スタンド式
材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)透明PET樹脂:穴上下3/裏印刷・白PET樹脂穴上下3/表印刷
付属品プラストッパー×12
トラスコ品番826-4382
種別両面
質量(kg)4.8
色イエロー/(ウェイト)グレー
本体質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×255×700
表示寸法(mm)240×875×1厚
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
温かみのある佇まいで、やわらかく注意を伝えるサインスタンド。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
取付方式スタンド式
バリケードと表示スタンドの1台2役
種別両面表示
材質本体:ポリプロピレン、表示:PVCステッカー
寸法(mm)428×462×798、表示ステッカー360×(下)310×(上)217
質量(kg)2.2
タイプ屋外用
3面表示で、どの方向からでも視認できます。
丈夫なゴムウェイトを採用しています。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)一辺570三角×700H(ゴムウェイト付)
質量(kg)5.3
取付方式スタンド式
材質表示PVCステッカー
表示寸法(mm)上辺100×下辺317×407H
『フロアサインスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- 屋外用 フロアサインスタンド
- 屋内用 フロアサインスタンド
標示スタンド・立札 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。