屋外用 フロアサインスタンド :「徐行表示」の検索結果
「メッセージ内容」から絞り込む
速度制限・徐行(2)
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)6(満水時:約52)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×460×460(表示板:765×383×1)
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)3(満水時:約34)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×480×340(表示板:470×390×1)
『フロアサインスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- 屋外用 フロアサインスタンド
- 屋内用 フロアサインスタンド
標示スタンド・立札 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。