2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直立型で誘導看板に最適。 予め注意喚起等の標語ボードがセットされた商品です。 本体色はシルバーとブラックからお選び頂けます。 高品質な日本製です。
用途予め標語ボードがセットされた国産の誘導看板 材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、上部コーナー/樹脂、用紙:塩ビシート(屋外対応) 質量(kg)4.1 ブラック タイプ片面 材質(フレーム)本体フレーム:22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)レール内寸5.5mm 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) ポスター寸法(mm)297×841 面板有効寸法(mm)W281×H825
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

直立型で誘導看板に最適。 予め注意喚起等の標語ボードがセットされた商品です。 本体色はシルバーとブラックからお選び頂けます。 高品質な日本製です。
用途予め標語ボードがセットされた国産の誘導看板 材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、上部コーナー/樹脂、用紙:塩ビシート(屋外対応) 質量(kg)4.1 シルバー タイプ片面 材質(フレーム)本体フレーム:22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)レール内寸5.5mm 使用場所屋内専用 ポスター寸法(mm)297×841 面板有効寸法(mm)W281×H825
1台
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『フロアサインスタンド』には他にこんなカテゴリがあります