「メッセージ内容」から絞り込む
サインスタンドAL(Bタイプ)ユニット3日以内出荷
美しい質感が魅力のアルミフレーム採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
取付方式スタンド式材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト加工、(ベース)鉄/シルバー塗装、(コーナー材)ポリカーボネート、(表示部)アルミ複合板/白質量(kg)5.2本体質量(kg)約5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×380×1003表示寸法(mm)585×285(表示板:600×300)
安全柵(4面)大ユニット予約販売
高さが750mmあり、封鎖効果が見込めます。
折り畳み式なので収納時にスペースを取りません。
広げて置くだけの簡易柵です。
丸みのある角パイプで持ちやすい設計です。
用途修理・点検時の囲いに、新設・改修工事など作業現場での通路確保に材質(角パイプ)アルミ、(コーナー)プラスチック、(表示板)ABS樹脂トラスコ品番826-4241寸法(mm)680×750全長(mm)2767質量(kg)3.5
サインシック Aタイプユニット3日以内出荷
美しい質感が魅力のアルミ材を使用しています。
設置や移動に便利なキャスター付きです。
材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)寸法(mm)W510×D410×H1236質量(kg):6.2(満水時:約42.1)色グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))取付方式スタンド式材質表示アルミ複合板(白)表示寸法(mm)425×410(表示板/450×430×3厚)
サインシック Bタイプユニット3日以内出荷
材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)質量(kg)6.6(満水時:約42.5)色グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))取付方式スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×1236材質表示アルミ複合板(白)表示寸法(mm)795×410(表示板:820×430×3厚)
『フロアサインスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
標示スタンド・立札 の新着商品
ページ: 1/ 3