「メッセージ内容」から絞り込む
サインシック Aタイプユニット3日以内出荷
美しい質感が魅力のアルミ材を使用しています。
設置や移動に便利なキャスター付きです。
材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)寸法(mm)W510×D410×H1236質量(kg):6.2(満水時:約42.1)色グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))取付方式スタンド式材質表示アルミ複合板(白)表示寸法(mm)425×410(表示板/450×430×3厚)
サインシック Bタイプユニット3日以内出荷
材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)質量(kg)6.6(満水時:約42.5)色グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))取付方式スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×1236材質表示アルミ複合板(白)表示寸法(mm)795×410(表示板:820×430×3厚)
『フロアサインスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
標示スタンド・立札 の新着商品
ページ: 1/ 3