農具 :「手斧」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ手斧
刃の反対側はギザギザ加工がされており、ツタやロープなどの繊維系を切る際に威力を発揮します。ハンドルは指をかけやすいデザイン&滑り止めグリップ付き。ギュッと握る事ができるので使用時のすっぽ抜けを起こしにくいです。紐を通せる穴を設けており、セーフティーループなどとも併用できます。ベルトに通すループ付き。腰から下げて現場に向かえます。ナイロン製カバー付属で不使用時は刃を収納して安全に保管できます。コンパクトで場所をとらないため車載用の非常用斧としても便利です!
材質ヘッド:ステンレス鋼 全長(mm)290 刃長(mm)70 全質量(kg)0.35
1個(1個)
4,300 税込4,730
翌日出荷

エスコ手斧
片手での使用に最適です。小枝の切断や伐採に適しています。ハンドルは、軽量で強度もあるグラスファイバーを30%と、ナイロンを70%混合しています。プラスチックケースに入っているので、安全に保管できます。ハンドルが斧の頭周囲まで覆いかぶさっているので、1tの引張試験でも外れません。滑り止めグリップ付き。
材質刃:炭素鋼、柄:グラスファイバー(30%)+ナイロン(70%) 全長(mm)240 刃長(mm)70 全質量(kg)0.53 頭質量(kg)0.4
1本(1本)
3,130 税込3,443
翌日出荷

エスコ品番EA588GE-2
1個
25,600 税込28,160
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング