頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです
かき寄せ作業
頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途土の反転作業
ならし作業
砂利等のかき寄せ作業
全長(mm)1050
頭部幅(mm)170
頭部長(mm)195
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(kg)1.6
頭部厚(mm)9.0
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプ、かき寄せ作業に適しています。
頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
四本爪タイプ。
柄部手元形状:小判型。
【用途】土の反転作業、ならし作業、砂利等のかき寄せ作業に。
仕様●全長:1050mm●頭部先幅:170mm●頭部長さ:210mm●頭部板厚:6.0mm●重量:1.6kg●材質:頭部/スチール、柄部/天然木
アズワン品番67-9144-01
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです
掘り起こし作業用
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
用途畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。
全長(mm)1050
頭部幅(mm)140
頭部長(mm)185
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1.3
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。