ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです
焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業
集草やゴミ集めなど
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)1280
質量(kg)1.2
爪長さ(mm)270
爪数4本
先幅(mm)165
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
こんなお得な商品も!

フォーク 4本爪 木柄
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
焼入れ、焼戻しの熱処理加工
先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。
爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工
柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用
全長(mm)1135
爪長さ(mm)335
材質(爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます
4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業
農事用
材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管
長さ(mm)(爪部)295
全長(mm)1135
質量(kg)2.2
爪数4本
先幅(mm)(爪部)190
1丁
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです
焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業
集草やゴミ集めなど
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)(爪部)320
全長(mm)1290
質量(kg)1.4
爪数5本
先幅(mm)200
1丁
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫
爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状
R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業
トラスコ品番819-3356
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ
全長(mm)930
質量(kg)1.6
頭部幅(mm)185
爪長さ(mm)215
爪数3本
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
かき寄せ、すくい作業用
先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
3本爪タイプ。
用途干草や落ち葉、ごみ等のかき寄せやすくう収集作業・運搬作業
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)(爪部)300
全長(mm)1800
質量(kg)1.5
爪数3本
先幅(mm)200
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。