先端部(ピンポイントに抜く)
後面部(広範囲に抜く)
刃付け両側面部(土ごと削り取る)
立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業
トラスコ品番783-2010
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)1300
質量(g)630
頭部寸法(mm)120×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
溝等の清掃作業に便利なスチール製什能。
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
炭の管理や灰の収集作業
板厚(mm)(頭部)1.2
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草
根の強い草の除草
土寄せ作業
全長(mm)1515
トラスコ品番780-7597
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ
長さ(mm)(刃先部)240
高さ(mm)(頭部)230
質量(g)860
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ
水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
全長(mm)1290
質量(g)580
深さ(mm)(頭部)38
板厚(mm)(頭部)1.2
頭部長(mm)135
先幅(mm)(頭部)100
1丁
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
アルミパイプ柄を採用し、軽量化を実現
狭い場所にも便利な押して使用するタイプの丈夫なポリカーボネート製溝さらえ
グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます
水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー)
長さ(mm)(頭部)140
全長(mm)540
質量(g)195
深さ(mm)(頭部)45
先幅(mm)(頭部)85
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。
両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
用途草削り作業
全長(mm)415
トラスコ品番780-7848
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(g)300
刃幅(mm)145
柄長さ(mm)330
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス窓あき草削り
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1400
トラスコ品番780-7589
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ
高さ(mm)(頭部)125
質量(g)860
先幅(mm)(頭部)210
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
10本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)
全長(mm)470
長さ(mm)(頭部)270
質量(g)140
爪数10本(頭部)
先幅(mm)(頭部)125
1丁
¥759
税込¥835
当日出荷
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に
材質スチール
長さ(mm)(頭部)250
全長(mm)1450
質量(kg)7
太さ(mm)軸/25
先幅(mm)(頭部)100
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。
頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います
リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
長さ(mm)(頭部)155
全長(mm)1380
質量(g)720
深さ(mm)(頭部)65
板厚(mm)(頭部)1.2
先幅(mm)(頭部)130
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。
刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
剪定刃タイプなので切り口がきれいです。
刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に
全長(mm)600
刃渡り(mm)75
切断能力(mm)(生木)約30
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ
質量(g)750
全幅(mm)220
使用目的切断、剪定作業
切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です。
片手タイプの草削りです。
用途草削り作業。
トラスコ品番780-7961
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
全長(mm)230
質量(g)165
柄長さ(mm)120
先幅(mm)110
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です
柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に
材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木
全長(mm)310
トラスコ品番780-7830
質量(g)200
刃幅(mm)120
柄長さ(mm)270
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます
4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業
農事用
材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管
長さ(mm)(爪部)295
全長(mm)1135
質量(kg)2.2
爪数4本
先幅(mm)(爪部)190
1丁
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)
長さ(mm)(頭部)200
全長(mm)1090
質量(g)400
深さ(mm)(頭部)60
先幅(mm)(頭部)145
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
12本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)
全長(mm)725
トラスコ品番780-7929
長さ(mm)(頭部)430
質量(g)280
爪数12本(頭部)
先幅(mm)(頭部)160
1丁
¥949
税込¥1,044
当日出荷
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に
材質スチール
長さ(mm)(頭部)180
全長(mm)1170
質量(kg)4
太さ(mm)軸/22
先幅(mm)(頭部)85
1丁
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に
材質スチール
長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100
全長(mm)720
質量(kg)3.2
太さ(mm)軸及び握り部:25
先幅(mm)(頭部)117
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
かき寄せ、すくい作業用
先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
3本爪タイプ。
用途干草や落ち葉、ごみ等のかき寄せやすくう収集作業・運搬作業
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)(爪部)300
全長(mm)1800
質量(kg)1.5
爪数3本
先幅(mm)200
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏
刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です
女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル
手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています
携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに
全長(mm)188
刃長(mm)65
切断能力(mm)(生木)約6
トラスコ品番835-9147
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂
質量(g)80
使用目的クラフト、収穫、園芸
切断対象野菜
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
24本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)
全長(mm)1340
トラスコ品番780-7937
長さ(mm)(頭部)435
質量(g)600
爪数24本(頭部)
先幅(mm)(頭部)350
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
厳選樫材使用で丈夫
用途ツルハシ用替柄
トラスコ品番851-1081
材質天然木
寸法(mm)(頭部側)58×35小判形状/(手元側)36×28/小判形状
全長(mm)900
質量(g)700
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部:樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)
長さ(mm)(頭部)150
全長(mm)940
質量(g)300
深さ(mm)(頭部)40
先幅(mm)(頭部)110
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
樫材を使用しているため折れにくい斧の柄
全長(mm)900
質量(g)700
株寸法(mm)53 x 24
手元寸法(mm)34 x 24
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
頭部はワンピース(無溶接一体加工)製で丈夫です
柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
竹の子掘りに最適
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業
根起こしや、たけのこ掘り作業
全長(mm)1050
頭部幅(mm)75
頭部長(mm)240
トラスコ品番780-7678
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(kg)2
1丁
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
小型で軽量
水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)(頭部)180
全長(mm)950
質量(g)830
深さ(mm)(頭部)50
板厚(mm)(頭部)1.2
先幅(mm)(頭部)150
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです
焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業
集草やゴミ集めなど
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)(爪部)320
全長(mm)1290
質量(kg)1.4
爪数5本
先幅(mm)200
1丁
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。
用途唐鍬、家庭鍬、平鍬用
材質スチール
幅(mm)約18
厚さ(mm)約4
全長(mm)約48
質量(g)約27
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
サビにも強く手入れの容易なステンレス製什能
頭部に耐食性に優れたステンレス材を採用
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
炭の管理や灰の収集作業
トラスコ品番780-7601
材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木
長さ(mm)(頭部)190
全長(mm)540
質量(g)500
板厚(mm)(頭部)1.2
先幅(mm)(頭部)160
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です
熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
全長(mm)340
トラスコ品番780-7872
質量(g)230
刃幅(mm)110
柄長さ(mm)300
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
先爪はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)4本爪タイプで炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
かき寄せ、すくい作業用として最適。
用途干草やごみ等のかき寄せやすくう収集作業
運搬作業
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)(爪部)335
全長(mm)1135
質量(kg)1.6
爪数4本
先幅(mm)(爪部)230
1丁
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製三本爪タイプです
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業
全長(mm)1050
頭部幅(mm)130
頭部長(mm)180
材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木
質量(kg)1.1
1丁
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
厳選樫材使用で丈夫
用途金象印東京ジョレン丸柄共用替柄
材質天然木
寸法(mm)(頭部側)37×29小判形状/(手元側)30×23小判形状
全長(mm)900
質量(g)360
アズワン品番64-8326-70
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。
用途金槌用
材質スチール
幅(mm)約9
厚さ(mm)約3
全長(mm)約15
質量(g)約7
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
1
2
3
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。