5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫 爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状 R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業 トラスコ品番819-3356 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ 全長(mm)930 質量(kg)1.6 頭部幅(mm)185 爪長さ(mm)215 爪数3本
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

かき寄せ、すくい作業用 先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 3本爪タイプ。
用途干草や落ち葉、ごみ等のかき寄せやすくう収集作業・運搬作業 材質(爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(爪部)300 全長(mm)1800 質量(kg)1.5 爪数3本 先幅(mm)200
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業 農事用 材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管 長さ(mm)(爪部)295 全長(mm)1135 質量(kg)2.2 爪数4本 先幅(mm)(爪部)190
1丁
8,598 税込9,458
翌々日出荷

焼入れ、焼戻しの熱処理加工 先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。 爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工 柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用 全長(mm)1135 爪長さ(mm)335 材質(爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
1本
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど 材質(爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(爪部)320 全長(mm)1290 質量(kg)1.4 爪数5本 先幅(mm)200
1丁
9,798 税込10,778
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります