農具 :「炭素」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーティフィシャル カッターAC-5Vはアーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに最適です。高級炭素鋼を鍛造し、強くて粘りのある特殊な熱処理を施しました。 理想的な刃付角度で強くて鋭い切味に仕上げました。 刃元でなまし線最大#8が切れます。
全長(mm)200 バイオレット 質量(g)230 材質(柄部)PA+GF エラストマー 形態BP包装 材質(刃)高級炭素鋼
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに最適です。高級炭素鋼を鍛造し、強くて粘りのある特殊な熱処理を施しました。 。理想的な刃付角度で強くて鋭い切味に仕上げました。ワンタッチストッパー付きで開閉が楽にできます。刃元でなまし線(最大#14)カット可能。
用途アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに。 材質刃/高級炭素鋼、柄/PA+GF・エラストマー 全長(mm)180 質量(g)205 使用目的アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに 切断対象
1丁
4,398 税込4,838
7日以内出荷

刃のリブ出し効果で強度アップ。軽量で疲れにくい。 高級炭素刃物工具鋼に強くて粘りのある特殊な熱処理を施し、理想的な刃付角度で強くて鋭い切れ味に仕上ました。 薄刃で鋭い切れ込みがよく、カシメ付近をリブ出しする事で強度をアップしています。 はさみにとってオヘソにあたるカシメ部分の鋲は摩擦に耐え、ユルミ、ガタツキの心配なく、いつまでもスムーズな切れ味を保ちます。
全長(mm)190 刃長(mm)45 質量(g)150 材質(グリップ)鋼板製、プラスチックコーティング 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

細かい作業ができるように刃先を細かくしています。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。 全長(mm)185 刃長(mm)48 トラスコ品番409-4867 材質刃:高級炭素刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング 質量(g)105 使用目的収穫、摘果、摘花 切断対象果樹、野菜
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かく作業ができるように刃先を細かくしています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。 全長(mm)170 刃長(mm)35 トラスコ品番409-4841 材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング 質量(g)100 使用目的収穫、摘果、摘花作業 切断対象果樹、野菜
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

背研ぎ丸加工でぶどうの実をキズつけにくい。
全長(mm)157 質量(g)48 刃長(mm)35 材質(柄部)高衝撃ABS樹脂 形態標準包装(袋入) 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1丁
969 税込1,066
3日以内出荷

刃先が巾広く丸いので収穫物を傷つけません。
用途玉ねぎ、ナス、アスパラ、葉もの野菜の収穫 全長(mm)210 刃長(mm)63 トラスコ品番409-4891 材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング 質量(g)140 使用目的収穫 切断対象アスパラ、ナス、玉ねぎ、葉もの野菜
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

奥まった所へ届くロング刃タイプです。
用途果実の摘果に。果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。 トラスコ品番409-4875 材質刃:高級炭素刃物工具鋼、グリップ:鋼板製、プラスチックコーティング 全長(mm)195 刃長(mm)55
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

果実・野菜の収穫に最適 。
用途みかん、デコポン、柿等の収穫に。 種別直刃 材質刃/高級炭素刃物工具鋼、ハンドル/高衝撃ABS樹脂 全長(mm)145 質量(g)63 刃長(mm)24 使用目的みかん、デコポン、柿等の収穫に 切断対象果実
1丁
799 税込879
当日出荷

幅広い用途に使える生花・園芸鋏。特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。ギザ刃加工で枝の切断時に滑らずカット。ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。
用途園芸鋏 全長(mm)195 質量(g)150 刃長(mm)45 使用目的生花・園芸 PA+GA、エラストマ 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

果実・野菜の収穫に最適。玉ねぎに最適!。刃先丸加工でキズがつきにくい!
用途果実・野菜の収穫に 材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/高衝撃ABS樹脂 全長(mm)205 質量(g)118 刃長(mm)62 使用目的果実・野菜の収穫に 切断対象果実・野菜
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

玉ねぎに最適!。刃先丸加工でキズがつきにくい!
用途果実の摘果作業・野菜の収穫(玉ねぎ・きゅうりなど)・末の手入れ用。 材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/鋼板製・プラスチックコーティング 全長(mm)215 質量(g)145 刃長(mm)63 使用目的果実の摘果作業・野菜の収穫(玉ねぎ・きゅうりなど)・末の手入れ用 切断対象果実・野菜
1丁
1,398 税込1,538
3日以内出荷

女性にピッタリ。コンパクトサイズ 刃の開きがワイド フッ素加工でヤニを低減
用途剪定鋏 全長(mm)185 刃長(mm)45 質量(g)170 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(切刃)高級フッ素加工(受刃)無電解ニッケルメッキPA+GF エラストマー 最大切断径(Φmm)(生木)約10 材質(柄部)PA+GF エラストマー 使用目的剪定鋏
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芽切ハサミに比べ刃厚があります。
用途玉ねぎ、ナス、アスパラ、トマトの収穫 全長(mm)195 刃長(mm)48 トラスコ品番409-4883 材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング 質量(g)130 使用目的収穫 切断対象アスパラ、トマト、ナス、玉ねぎ
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

ソフトクッションで手の衝撃を吸収します。 ワンタッチストッパー付で、親指だけで開閉できます。 ヤニが付きにくい高級フッ素加工刃です。 アルミハンドルで強度がアップしました。
全長(mm)210 刃長(mm)52 切断能力(mm)- トラスコ品番497-1396 材質刃:高級炭素刃物工具鋼/高級フッ素加工(切刃)・ハードクロムメッキ(受刃)、グリップ:アルミダイカスト
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

幅広い用途に使える生花・園芸鋏。特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。鋭く強靭な刃で花の茎の束ね切りが可能。ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。
用途園芸鋏 全長(mm)190 質量(g)150 刃長(mm)42 使用目的生花・園芸 PA+GA、エラストマ 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(上刃:高級フッ素加工、下刃:無電解ニッケルメッキ
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

高級フッ素加工でヤニがつきにくい
用途LP-450用の替刃 材質高級炭素刃物工具鋼 表面処理高級フッ素加工 適合品番LP-450
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

トラスコ品番409-4913 材質刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工 全長(mm)131
1枚
2,198 税込2,418
翌々日出荷

刃先が鋭く強靭な刃です。植木ハサミ型なので操作が手軽です。軽くて丈夫なABS樹脂使用で、手によくなじむソフトなニギリ感です。
用途剪定など。植木、花、野菜や青果の収穫。 トラスコ品番409-4760 材質刃:高級炭素刃物工具鋼、グリップ:高衝撃ABS樹脂 全長(mm)190 刃長(mm)48
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

近正の収穫鋏は、みかん、デコポン、柿等の収穫に使用されています。刃は曲刃のため強じんで、果実の収穫しやすい形状になっているので、スピーディーに作業できます。 従来の採果鋏S-200より反りが大きく、軸を深く切ることが可能。
全長(mm)155 質量(g)95 刃長(mm)20 材質(柄部)鋼板製・プラスチックコーティング 形態BP包装 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1丁
1,098 税込1,208
3日以内出荷

刃元の凹部でフラワーワイヤー(#14まで)切断可能。刃先は小型のハサミとして使用できます。超軽量で疲れにくく持ち運びも楽です。
全長(mm)175 質量(g)67 刃長(mm)18 材質(バネ部)ステンレスバネ 材質(柄部)エラストマー 形態BP包装 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

P-530・TP-530Sは従来製品よりおよそ50%の重さで、非常に軽く、疲れにくいです。TP-530Sは刃、バネ、リペットが全てステンレス製でさびにくい仕様です。
全長(mm)185 質量(g)55 刃長(mm)42 材質(バネ部)ステンレスバネ 材質(柄部)エラストマー 形態BP包装 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1丁
999 税込1,099
当日出荷

近正の収穫鋏は、みかん、デコポン、柿等の収穫に使用されています。刃は曲刃のため強じんで、果実の収穫しやすい形状になっているので、スピーディーに作業できます。 曲刃でジクを深く短く切断できます。
全長(mm)160 質量(g)100 刃長(mm)23 材質(柄部)鋼板製・プラスチックコーティング 形態標準包装(袋入) 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1丁
859 税込945
当日出荷

フラワー用ワイヤー切り付(#18相当) ソフトクッションで切った時の手に伝わるショックをやわらげます。
全長(mm)180 ブラック 質量(g)150 刃長(mm)45 材質(柄部)エラストマー樹脂 形態BP包装 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼・高級フッ素加工
1丁
1,898 税込2,088
3日以内出荷

刃元の凹部でフラワーワイヤー(#14まで)切断可能。刃先は小型のハサミとして使用できます。超軽量で疲れにくく持ち運びも楽です。
用途フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに。 材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/エラストマー 全長(mm)175 質量(g)67 刃長(mm)18 使用目的フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに 切断対象ワイヤー
1丁
1,298 税込1,428
3日以内出荷

倍力効果で楽に切れる強力太枝切。軽量400gで持ち運びもらくらく。刃厚15%増で強度アップ。経済的な替刃式。軽量で頭上の作業でも疲れにくいのでブドウ畑の剪定作業等に
用途太枝切 全長(mm)400 質量(g)400 刃長(mm)43 材質(グリップ)PP 使用目的 切断対象太枝 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工 材質(ハンドル)PA+GF
1丁
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ギザ刃で滑らず切断可能です。刃元の凹部で針金が切れます。(なまし針金#16まで)ソフトクッション付で衝撃吸収します。グリップはガラス繊維入り樹脂で強く、またゴム質の樹脂も施しているので手が滑らず手によくなじみます。
全長(mm)195 刃長(mm)45 仕様ギザ刃加工針金切り付き(なまし針金#16相当)替刃方式 トラスコ品番409-4905 材質刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工、柄:エラストマー樹脂、PA+GF 質量(g)160
1丁
3,298 税込3,628
4日以内出荷

刃厚があり強度が高い替刃式のハサミです。
仕様太枝鋏 材質刃/炭素刃物工具鋼(フッ素加工)、ハンドル/ポリアミド・ガラス繊維、グリップ/PP 全長(mm)610 質量(g)600 刃長(mm)53 使用目的枝切用 切断対象 アズワン品番4-4896-02
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります