バイパスブレードデザインは、観賞用の低木や樹木など、乾燥していない植物の剪定に最適です。熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を実現します。快適なPP(ポリプロピレン)およびTPR(熱可塑性ゴム)グリップを採用しました。ロック機構付きです。
用途乾燥していない植物の剪定に
材質SK5 / 刃、 PP+TRP / ハンドル
質量(g)240
使用目的剪定
切断対象観賞用の低木や樹木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×1.6×7
最大切断能力(mm)直径19
バイパスブレードデザインは、観賞用の低木や樹木など、乾燥していない植物の剪定に最適です。強度と鋭さを備えた鍛造50CR-Vブレードです。快適なPP(ポリプロピレン)およびTPR(熱可塑性ゴム)グリップを採用しました。ロック機構付きです。
用途乾燥していない植物の剪定に
材質Forged 50 クロムバナジウム鋼 / 刃、 PP+TRP / ハンドル
質量(g)378
使用目的剪定
切断対象観賞用の低木や樹木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×2×7
アンビルブレードデザインは、枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝の剪定など、乾燥した植物の剪定に最適です。熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を発揮します。快適なPP(ポリプロピレン)およびTPR(熱可塑性ゴム)グリップを採用しました。ロック機構付きです。
用途乾燥した植物の剪定に
材質SK5 / 刃、 PP+TRP / ハンドル
質量(g)267
使用目的剪定
切断対象枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×1.6×7
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。