2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全面開放扉の採用で大きなゴミも楽に投入できます。 最適な燃焼エアーで焼却効率が向上します。 Wカット集塵室により、消煙、集塵能力が向上しました。 燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に 電源(V)単相100
1台
1,998,000 税込2,197,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。 ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。 Wカット集じんで高い消煙・集じん能力を発揮します。 届出不要です。 構造基準適合保証付です。 高性能タイプの焼却炉です。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に。 トラスコ品番206-5621 質量(kg)2400 電源(V)単相100 消費電力(W)1000/h 燃料消費量(L/h)9.5 投入口幅(mm)1100×550 標準消費電力料金(円/h)27 焼却能力(kg/h)29(12)
1台
3,198,000 税込3,517,800
75日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります