大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。
ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。
Wカット集じんで高い消煙・集じん能力を発揮します。
届出不要です。
構造基準適合保証付です。
高性能タイプの焼却炉です。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に。
トラスコ品番206-5621
質量(kg)2400
電源(V)単相100
消費電力(W)1000/h
燃料消費量(L/h)9.5
投入口幅(mm)1100×550
標準消費電力料金(円/h)27
焼却能力(kg/h)29(12)
1台
¥3,198,000
税込¥3,517,800
75日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。