農具 :「はさみ 園芸用」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
手軽で使いやすく良く刃が付く、コンパクトな万能刃物研ぎです。家庭用・園芸用鋏全般、刈込鋏はじめ農作業用刃物などの刃付けに最適です。角を使って軽くこするだけで刃が蘇ります。
用途鋏、刃物などの刃付け。
仕様防錆油付
材質タングステンカーバイド ポリカーボネート
色ブラック
使用目的刃付け
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
りんご等の柑橘類の発芽率を向上させるための専門道具です。
発芽させたい芽の先端に、深さ2mm(形成層にかかる)程度の切れ込みを入れることができます。
刃の一方に柔らかい樹脂が付いているため、枝の裏側を傷つけずにキズを付けたい箇所にキズを入れることが可能です。
用途柑橘類の果樹の発芽促進に。
使用目的発芽促進
切断対象柑橘類の果樹
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
リンゴ農家用 プロシリーズ リンゴ用三枚刃摘果鋏 ダブルカット。
リンゴ用に開発した園芸用ハサミは、新しい3枚刃構造であり、一度の切断動作で多くの果梗(茎・軸)を切りそろえて切断しやすい構造です。
りんごの摘果作業では、慣行ハサミによる摘果より開閉回数が50%少なく、
長時間のハサミの開閉による手への負担を軽減でき、さらに摘果作業を約30%効率化できます。
用途リンゴの摘果作業に。
寸法(mm)170
色レッド
使用目的摘果作業
切断対象リンゴ
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
【刃物鋼にハードクロムメッキでサビ・ヤニに強く切れ味抜群!】。刃部は刃物鋼にハードクロムメッキを施し、精密な研磨を施すことにより切れ味良く、長切れする刃を実現しています。またギザ刃によって切るものが滑らずスムーズに切る事ができます。●新開発!ソフトフィットハンドルで手にやさしい!。新しく開発したハンドルは従来品に比べやわらかく、手に沿う形状になっており 手が痛くなりにくく、長時間の作業も楽々できます。●復活!輝く切れ味!刃研ぎ付キャップで刃が研げる!。家庭・園芸用ハサミに、キッチン用刃物に、農作業用刃物に…。様々な刃物の刃を簡単に研ぐことができます!
用途フラワーアレンジ、ガーデニング、家庭菜園、ビニール切り、ワイヤーカット、手芸、工作など多用途に対応します。
全長(mm)170
刃長(mm)45
切断能力(mm)生木:6 / なまし針金:1.2
材質刃:刃物鋼 / 柄:PP+TPR樹脂 / キャップ:ABS樹脂 / 研ぎ部:タングステン
質量(g)58
使用目的ガーデニング、ビニール切り、フラワーアレンジ、ワイヤーカット、家庭菜園、工作、手芸
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。