7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y-4 木登り器  大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg)4.5(上)、4.2(下) 径(Φmm)300~480(木の使用径) 長さ(cm)110(ワイヤー)、45(ツノ) 穴数11(ツノ)※ツノ穴の個数の違いで、小さい木径から大きい木径のサイズ調整が細かく行えます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

Y-2 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ)  ロングワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
寸法(縦×横)(mm)590×400(上)、380×290(下) 質量(kg)3.8(上)、3.76(下) ロングワイヤー1本:0.68kg×2本 使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 径(Φmm)200~330(木の使用径) 長さ(cm)78(ワイヤー)、29.5(ツノ) 穴数5(ツノ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Y-1 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) 標準ワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg)3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本 径(Φmm)120~250(木の使用径) 長さ(cm)61(ワイヤー)、29.5(ツノ) 穴数5(ツノ) 寸法(縦×横)(mm)570×400(上)、380×290(下) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

YX-8 与作用大型ツノ 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション与作用大型ツノ
RoHS
質量(kg)1.32 長さ(cm)45(ツノ) 穴数11(ツノ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

YX-7 与作用標準ツノ 5穴 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション与作用標準ツノ 5穴
RoHS
長さ(cm)29.5(ツノ) 穴数5(ツノ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

YX-1 ショートワイヤー 450mm 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーションショートワイヤー 450mm
RoHS
径(Φmm)60~180(木の使用径) 長さ(cm)45(ワイヤー) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

YX-4 超ロングワイヤー 1100mm 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション超ロングワイヤー 1100mm
RoHS
径(Φmm)300~480(木の使用径) 長さ(cm)110(ワイヤー) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング