7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も同時に兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途植物の剪定作業や採果作業に。 全長(mm)200 刃長(mm)60 切断能力(mm)20 トラスコ品番486-4557 使用目的剪定作業、採果作業 材質(刃)高炭素刃物鍛造鋼(黒染め)
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬さの異なる材質がハンドル分に組み合わせて使用されているエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。刃部背側のノッチ部分で2mm程度の鉄線の切断も可能です。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も同時に兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途植物の剪定作業や採果作業に。 全長(mm)195 刃長(mm)60 切断能力(mm)20 使用目的剪定作業、採果作業
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。 「粘り」と「硬さ」を兼ね備えた、工具に最適なドイツ鋼製です。
用途庭木・生垣の剪定や刈込作業に 全長(mm)540 刃長(mm)235 トラスコ品番762-9401 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、柄:ブナ材 質量(kg)1 使用目的刈込作業、剪定 切断対象庭木、生垣
1丁
14,980 税込16,478
翌日出荷

使い勝手のいいサイズの刈込みハサミです。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途庭木・生垣の剪定や刈込作業に。 全長(mm)450 刃長(mm)95 切断能力(mm)35 トラスコ品番486-5324 材質高品位刃物鋼(クロムコーティング)、柄:アルミニウム 質量(g)835 使用目的刈込作業、剪定 切断対象庭木、生垣
1丁
15,980 税込17,578
翌日出荷

刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。 「粘り」と「硬さ」を兼ね備えた、工具に最適なドイツ鋼製です。
用途庭木・生垣の剪定や刈込作業に 全長(mm)540 刃長(mm)240 トラスコ品番762-9419 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、柄:ブナ材 質量(kg)1 タイプ波刃 使用目的刈込作業、剪定 切断対象庭木、生垣
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

ハイグレードモデルです。女性の方や、手の小さい方に最適なスモールサイズです。刃の内面には溝形状が掘られており、カットした対象物が刃につきにくくなるため、正確なカットを連続しておこなえます。ハンドル部分は鍛造アルミ製のエルゴノミック形状で、高い耐久性とともに軽量化と持ちやすさを実現しています。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途植物の剪定作業や採果作業に。 全長(mm)185 刃長(mm)60 切断能力(mm)20 仕様ショックアブソーバー、注油溝付 トラスコ品番486-3909 質量(g)200 使用目的剪定作業、採果作業 材質(刃)高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

軽量刈込ハサミです。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。 「粘り」と「硬さ」を兼ね備えた、工具に最適なドイツ鋼製です。
用途庭木・生垣の剪定や刈込作業に 全長(mm)800 刃長(mm)250 トラスコ品番762-9397 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、柄:ブナ材 質量(kg)1 タイプ直刃 使用目的刈込作業、剪定 切断対象庭木、生垣
1丁
15,980 税込17,578
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります