多機能性!地面に刺さりやすい細長いスコップは、深い根を刺して切る機能を持ち合わせ、掘削、除草、土の緩み、空気混入、移植など、さまざまま作業に適しています。エッジ工夫!刃先、両側にそれぞれ、各作業に応じるエッジで頑固な根、深い穴を掘り、さまざまな用途でご使用いただけます。頑丈&長持ち!刃先の材質が頑丈なクロムモリブデン合金鋼で錆びにくいです。耐久性が高いので、長くご使用いただけます。滑り止め!ハンドルは握りやすい形状にデザインされており、使用者に与える負担が少なく省力で手が疲れにくいです。また、ハンドルが滑り止めのTPR樹脂を採用していますのでご使用時に滑りにくく刈り込む作業が楽です。
用途スコップとして
材質クロムモリブデン合金鋼、TPR樹脂、ポリプロピレン樹脂、PVC
寸法(mm)335×58×40
色ブラック、ピンク
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
感知範囲に動物が入ると、赤外線センサーが反応し、強力な「超音波」「LEDライトの点滅」「警報音」(。ダイヤルにて選択可)を発します。不快感を与え、動物を傷つけずにこの範囲から追い払います。上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電池に充電します。電池よりもエコで経済的です。太陽光で充電できない際も、付属のUSBケーブルで内蔵バッテリーへ直接充電もできます。動物を感知すると、赤いLEDライトが点滅します。地面に差しての使用、平らなところへの使用、壁への設置も可能ですので、より効果的な場所で使用できます。周囲の状況に合わせて、赤外線センサーが感知する範囲を調整できます。特に近づけたくない動物に合わせて超音波の周波数を切り替えられます。
仕様サイズ:本体 W110×D78×H143mm(支柱取り付け時 H365mm)、支柱 240×Φ23mm 重量:286g(本体のみ)/310g(支柱含む) 本体材質:ABS樹脂 赤外線センサー:平角度120度、上下角度55度誘導距離:8~9m(動物の大きさによります) 作動時間:フル充電時約1日 センサー感知時の作動時間:約30秒 充電時間:ソーラーパネル約10~12時間/USBケーブル約8時間 電源:充電式ニッケル水素電池単三形800mAh×3個(USBケーブルでの充電可) 周波数:13.5kHz~45.5kHz
アズワン品番65-3401-97
1個
¥6,398
税込¥7,038
10日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。