パイプ柄ステンレス三本鍬TAKAGI(高儀)4日以内出荷
サビに強いステンレス製 アルミ柄で軽量
用途土砕き・土耕しに材質【パイプ部】アルミ【頭部】ステンレス鋼
パイプ柄ステンレス家庭鍬TAKAGI(高儀)4日以内出荷
サビに強いステンレス製 アルミ柄で軽量
用途畑のならし・草削り・畝作りに材質【パイプ部】アルミ【頭部】ステンレス鋼
パイプ柄ステンレス唐鍬TAKAGI(高儀)4日以内出荷
サビに強いステンレス製 アルミ柄で軽量
用途土起こしに・根切りになどに材質【パイプ部】アルミ【頭部】ステンレス鋼
松葉切鋏TAKAGI(高儀)4日以内出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃
用途花木類の切花に仕様刃材:YCS3切断能力6mm(刃元:生木の場合)
刃長大久保鋏TAKAGI(高儀)4日以内出荷
握りやすい曲線ハンドル
用途庭木・菜園用付属品本体×1切断可能径(Φmm)1年目の若枝:8
マスコットナタ両刃TAKAGI(高儀)翌々日出荷
薪が割りやすい両刃仕様小型・軽量で扱いやすい日本製刃研ぎサービス付き
用途樹木・木材の調木、園芸、生花等の作業に材質S-58C寸法(mm)刃:110、柄:120、全長:245質量(g)215硬度HRC58±1柄樫
ハンドアッキスTAKAGI(高儀)翌々日出荷
便利なクギ抜き付き 刃渡り:約75mm
用途薪割りに材質頭部:炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニル、パイプ:スチール、ケース:ポリ塩化ビニル合成皮革
大久保鋏TAKAGI(高儀)翌々日出荷
握りやすい曲線ハンドル
用途庭木・菜園用付属品●本体×1サイズ(mm)切断許容:1年目の若枝約Φ8
池之坊鋏TAKAGI(高儀)翌々日出荷
茎の柔らかい植物から、茎の硬い枝まで切断可能
用途生花用付属品●本体×1サイズ(mm)切断許容:1年目の若枝約Φ8
軽量ステンレス芝生刈込鋏TAKAGI(高儀)翌々日出荷
一度にたくさん刈り込める長刃タイプ 角度付だから地面に手が当たらない サビに強いステンレス製 クッションゴムで衝撃吸収 メーカー従来品より約13%重量ダウン(約570g)
お芋の収穫フォークTAKAGI(高儀)翌々日出荷
大きな踏み台で踏みやすく力が伝わりやすい 刃先研磨で土刺さりがいい!強度が高いリブ付きの爪で硬い土の掘り起こしも可能
団地鍬TAKAGI(高儀)翌々日出荷
さびにくいステンレス製 日本製
用途家庭菜園など畑を耕す付属品本体×1柄長さ(mm)約900
鋸鎌全鋼TAKAGI(高儀)翌々日出荷
用途草刈り 縄切り 野菜などの収穫に材質柄:自然木、頭部:鋼
除草鎌全鋼TAKAGI(高儀)翌々日出荷
用途芝生の中に生えた雑草抜き 盆栽・庭木の雑草抜きに材質柄:自然木、頭部:刃物鋼
ワングリホー 全鋼TAKAGI(高儀)4日以内出荷
・土を寄せやすく畝の修復作業が可能・日本製
小鎌全鋼TAKAGI(高儀)翌々日出荷
用途庭の草取り 家庭菜園に材質柄:自然木、頭部:刃物鋼
立鎌 鋼付 楕円柄TAKAGI(高儀)4日以内出荷
柄が楕円形状のため、握りやすく、長時間の作業でも疲れにくい
用途草刈りなど材質刃部:SK-5、柄:ポプラ、刃部硬度:HRC60
三日月鎌全鋼TAKAGI(高儀)翌々日出荷
用途やわらかい草の草刈りに材質柄:自然木、頭部:刃物鋼
ステンレス立鎌 鋼付TAKAGI(高儀)4日以内出荷
・ステンレス製でサビに強い・切れ味が長持ちする鋼付仕様・刃研ぎサービス付き・日本製
用途庭や畑の除草作業に材質ステンレス鋼(鋼付)・木柄:自然木
ロング植木鋏 赤黒グリップTAKAGI(高儀)翌々日出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途花木類の切花に寸法(mm)刃材:SK-85 、切断能力:5(刃元:生木の場合)
コルク柄コンパクトステンレス芽切鋏TAKAGI(高儀)4日以内出荷
コンパクト設計で握りやすいステンレス製だからさびにくいコルク柄だから手に優しく馴染む
用途多肉・観葉植物や庭木の剪定に切断能力(mm)Φ5以下材質(グリップ)コルク材質(バネ部)硬鋼線(80C)ハンドル亜鉛合金材質(刃)ステンレス鋼(4202)材質(ストッパー)ポリアセタール
剪定用おてつだい鋏赤グリップTAKAGI(高儀)翌々日出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木・果樹の剪定に寸法(mm)刃材:SK-85 、切断能力:10(刃元:生木の場合)
パイプ柄刈込鋏TAKAGI(高儀)翌々日出荷
誤って枝を挟み込んでも切れ味持続 刃物の産地日本刃付け 刃研ぎサービス付き 日本製
用途枝の剪定などに材質(刃部)S65Mn (柄)アルミ (グリップ)ポリプロピレン刃長(mm)150切断能力(mm)Φ約10(刃元)
コルク柄コンパクトステンレス剪定鋏TAKAGI(高儀)4日以内出荷
コンパクト設計で握りやすいステンレス製だからさびにくいコルク柄だから手に優しく馴染む
用途多肉・観葉植物や庭木の剪定に切断能力(mm)Φ10以下材質(グリップ)コルク材質(バネ部)硬鋼線(80C)ハンドル亜鉛合金材質(刃)ステンレス鋼(4202)材質(ストッパー)ポリアセタール
片刃腰鉈TAKAGI(高儀)翌々日出荷
握りやすく頑丈な木柄カーブグリップ
用途枝打ち・薪割りなどに付属品木サヤケース付き材質【刃部】炭素鋼(65Mn) (刃部硬度:HRC54±1)【柄部】天然木【ケース】合皮+合板
ガーデンスコップ 大 丸型TAKAGI(高儀)翌々日出荷
軽くて丈夫
用途プランター・鉢などの植え替えに材質ポリプロピレン・グラスファイバー
ガーデンスコップ 大 角型TAKAGI(高儀)翌々日出荷
軽くて丈夫
用途プランター・鉢などの植え替えに材質ポリプロピレン・グラスファイバー
除草フォークTAKAGI(高儀)翌々日出荷
ギザ刃で雑草を引き抜きやすい
竹内快速鋸 剪定目270mmTAKAGI(高儀)4日以内出荷
木屑を排出しやすい特殊鋸刃形状(変形窓仕様) 刃先が薄く、木への食い込と切れ味が良い サビに強いクリアメッキ加工 日本製
用途庭木の剪定などに材質柄・サヤ:自然木材質(刃)SK-85切り溝幅(mm)1.25±0.05刃渡り(mm)270刃部加工表面処理:クリアコート刃ピッチ(mm)3.6
竹内快速鋸 剪定目240mmTAKAGI(高儀)4日以内出荷
木屑を排出しやすい特殊鋸刃形状(変形窓仕様) 刃先が薄く、木への食い込と切れ味が良い サビに強いクリアメッキ加工 日本製
用途生木の剪定に材質柄・サヤ:自然木材質(刃)SK-85切り溝幅(mm)1.20±0.05刃渡り(mm)240刃部加工表面処理:クリアコート刃ピッチ(mm)3.6
鎌砥石 ステンレス用TAKAGI(高儀)翌々日出荷
ステンレスや全鋼などの刃物全般に使用可能
用途ステンレス刃の鎌や鋏の刃研ぎに材質GC材粒度240
ガーデニングニッパー テコ付TAKAGI(高儀)翌々日出荷
先端部がハサミになっているため、雑草の根が地中に残りにくく、芝の根をキズ付けずに根こそぎ取れます/テコ付
用途雑草を挟んで根元から抜き取る/芝生のお手入れ/除草作業/苗の移し替えに質量(g)95材質(グリップ)ポリプロピレン材質(刃)ステンレス鋼
日本刃付芽切小枝切鋏 ロングTAKAGI(高儀)翌々日出荷
刃研ぎ職人による日本刃付け/込み入った場所にも届くロング刃/手に優しいソフトグリップ
用途草花の手入れやフラワーアレンジメント、その他園芸作業全般に/事務用・手芸用として材質SK85使用目的草花の手入れやフラワーアレンジメント、その他園芸作業全般に/事務用・手芸用として切断対象草花
日本刃付芽切小枝切鋏TAKAGI(高儀)翌々日出荷
刃研ぎ職人による日本刃付け/ショート刃だから気になる箇所を的確にカット/手に優しいソフトグリップ
用途草花の手入れやフラワーアレンジメント、その他園芸作業全般に/事務用・手芸用として材質SK85使用目的草花の手入れやフラワーアレンジメント、その他園芸作業全般に/事務用・手芸用として切断対象草花
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります