松葉切鋏TAKAGI(高儀)4日以内出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃
用途花木類の切花に仕様刃材:YCS3切断能力6mm(刃元:生木の場合)
ロング植木鋏 赤黒グリップTAKAGI(高儀)翌々日出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途花木類の切花に寸法(mm)刃材:SK-85 、切断能力:5(刃元:生木の場合)
剪定用おてつだい鋏赤グリップTAKAGI(高儀)翌々日出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木・果樹の剪定に寸法(mm)刃材:SK-85 、切断能力:10(刃元:生木の場合)
竹内快速鋸 剪定目240mmTAKAGI(高儀)4日以内出荷
木屑を排出しやすい特殊鋸刃形状(変形窓仕様) 刃先が薄く、木への食い込と切れ味が良い サビに強いクリアメッキ加工 日本製
用途生木の剪定に材質柄・サヤ:自然木材質(刃)SK-85切り溝幅(mm)1.20±0.05刃渡り(mm)240刃部加工表面処理:クリアコート刃ピッチ(mm)3.6
葉刈鋏TAKAGI(高儀)翌々日出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)
スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木の手入れ・葉刈に切断対象庭木の手入れ・葉刈に使用目的剪定切断能力(Φmm)3※生木の場合材質(刃)SK-85全長(mm)225
ラチェット式太枝切鋏TAKAGI(高儀)翌々日出荷
ラチェット切り替え不要
用途太い枝の剪定に使用目的剪定切断対象太い枝切断能力(Φmm)(生木)/一発切り:30、ラチェット切り:50アズワン品番64-4077-79
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります